Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO SAC305 NC600 Lötzinn bleifrei 96.5%Sn 0%Pb 0.5%Cu 3%Ag, 217°C, Ø 1.27mm / 250g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO SAC305 NC600 Lötzinn bleifrei 96.5%Sn 0%Pb 0.5%Cu 3%Ag, 217°C, Ø 1.27mm / 250g
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     108EL-7568913
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7568913
EAN/GTIN:
     5056112121695
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Lötzinn
Weichlot
lötzinn sn96.5 ag3 cu0.5
lötzinn
Drahtdurchmesser = 1.27mm
Anteil Blei = 0%
Produktform = Draht
Schmelzpunkt = 217°C
Anteil Silber = 3%
Anteil Zinn = 96.5%
Flussmittel Typ = Harzbasiert
Produktgewicht = 250g
Flussmittel Anteil = 2.2%
Anteil Kupfer = 0.5%

RoHS-konform, Flussmittelklassifizierung gemäß J-STD 004 ist ROL0 und hinterlässt damit einen sehr zuverlässigen Lotrückstand. ;i> Die für den professionellen Einsatz zugelassenen Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in Profiqualität über alle Produktgruppen hinweg. Profitechniker können bestätigen, dass unsere Produktpalette dieselbe hohe Qualität wie führende Marken bietet, ohne dass Sie dafür einen hohen Preis bezahlen müssen. ;/i>. Bleifreie 3 % Ag-Lötmittel von RS Pro. Dieser Lötdraht der bewährten Marke RS Pro ist ein bleifreier, harzbasierter SAC305-Lötdraht, der ein synthetisch raffiniertes Harz und ein effektives Aktivatorgehäuse verwendet. Die Flussmittelformulierung dieses Lötdrahts ist ideal zum Befeuchten gängiger Leiterplatten und Bauteile, da sie einen klaren Rückstand hinterlässt, der durch trockenes Bürsten leicht entfernt werden kann, um ein sauberes Aussehen zu erreichen, bzw. sicher nach dem Löten auf der Leiterplatte belassen werden kann. Die in diesem Lötdraht verwendete Legierung entspricht J-STD 006 und enthält 96,5 % Zinn, 3,0 % Silber und 0,5 % Kupfer. Eigenschaften und Vorteile Vielseitiger Lötdraht, der für eine Vielzahl von Lötaufgaben geeignet ist Die typische Temperatur der Lötkolbenspitze für den Einsatz mit diesem Lot beträgt 360-400 °C. Schmelzpunkt: 217-219 °C. Flussmittelgehalt: 3,3 % Anwendungen Lötzinn wird zusammen mit Lötkolben verwendet, insbesondere zur Sicherung von elektrischen Komponenten an integrierten Leiterplatten. Das Lot schmilzt leicht, wenn es erhitzt wird, und kühlt schnell, d. H. Es kann geformt werden, um Bauteile in Lötstellen zu sichern. Durch die schnelle Einstellung des Lötmittels kann es auch zum leichten Löten verwendet werden. Aufgrund seines relativ niedrigen Schmelzpunkts kann das Lot leicht nachbearbeitet werden, indem es auf den Schmelzpunkt erhitzt und mit einem Lötabsauger entfernt wird. Lot wird häufig mit SMD- und durchkontaktierten Bauteilen verwendet, mit Anwendungen in Reparatur, Prototypenbau und Produktion. Was sind die Unterschiede zwischen bleifreiem Lot und bleihaltigem Lot? Bleifreies Lot wird im Allgemeinen als positiver Umwelteinfluss angesehen als bleihaltiges Lot und auch als sicherer für den menschlichen Gebrauch. Bleifreies Lot hat jedoch auch potenzielle Produktionsvorteile. Bleifreies Lot kann einen besseren Leiterabstand bieten, wodurch es besser für Bauteile mit hoher Dichte geeignet ist, bei denen die Steigungen dicht sind. Dies bedeutet eine potenziell bessere Leistung, wenn Platzersparnis ein Problem ist. Die Vorteile von Bleilöten bestehen darin, dass es einen niedrigeren Schmelzpunkt hat, was manchmal für handbetätigte Bauteile vorzuziehen ist. Außerdem verringern niedrigere Betriebstemperaturen das Risiko von Schäden an Komponenten und Leiterplatten. Im Gegensatz zu bleifreiem Lot hat das Bleilöt keine Lagerfähigkeit und ist weniger anfällig für Qualitätsverluste nach längerer Einwirkung von Sauerstoff. Viele elektronische Anwendungsanforderungen schließen jedoch die Verwendung von Bleilöten aufgrund der Toxizität von Blei aus. Warum RS PRO? RS Pro möchte Ihre Marke für Zuverlässigkeit und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis sein. Wir liefern großartige Teile zu günstigen Preisen und testen alles mit unseren internen Experten, um die Qualität zu gewährleisten, die Sie benötigen. Wenn es um Werkzeuge geht, wissen wir, dass Vielseitigkeit und Zuverlässigkeit genau das sind, was Sie benötigen. Daher haben wir eine Vielzahl von Stützen und Spezialwerkzeugen für jede Anwendung auf Lager. Ganz gleich, ob Sie ein professioneller Elektriker, Techniker, Engineer oder Heimwerker sind, RS Pro ist für Sie da.
Weitere Informationen:
Drahtdurchmesser:
1.27mm
Anteil Blei:
0%
Produktform:
Draht
Schmelzpunkt:
217°C
Anteil Silber:
3%
Anteil Zinn:
96.5%
Flussmittel Typ:
Harzbasiert
Produktgewicht:
250g
Flussmittel Anteil:
2.2%
Anteil Kupfer:
0.5%
Weitere Suchbegriffe: lötzinn sn96,5ag3, 7568913, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Löten, Lot, RS PRO, SAC305NC6002212250g, Power Tools, Soldering & Welding, Soldering, Solder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,09*
€ 77,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,81*
€ 74,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,46*
€ 71,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,53*
€ 67,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,42*
€ 63,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 52,42*
€ 62,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,21*
€ 54,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.