Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersa MULTITIP Lötkolben 230V 25W Bleistiftform +450°C (max)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C97883
Hersteller:
     Ersa Löttechnik
Herst.-Nr.:
     0920BD
EAN/GTIN:
     4003008048193
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Lötkolben
Heizelemente Lötkolben
Lötkolben-Heizelement
Für mittelgroße Lötungen an Steckern, Verteilerleisten, gedruckte Schaltungen. Auch für schnelle Lötfolge in der Serienfertigung bestens geeignet.
Features:
25 Watt
Innenbeheizte Lötspitze
Lieferumfang:
ERSADUR-Lötspitze Bleistiftform · Ablageständer A18.
Weitere Informationen:
Gewicht:
34 g
Temperaturbereich:
+450 °C (max)
Lötspitzen-Art:
Bleistiftform
Anheizzeit:
1 min
Betriebsspannung:
230 V
Leistung (max.):
25 W
Max. Temperatur:
+450 °C
Produkt-Art:
Lötkolben
Angebote (43)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,80*
ab € 29,58*
€ 35,15*
1 Tag
74
1
€ 5,45*
ab € 31,87*
€ 37,35*
3 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 31,90*
€ 37,35*
1
€ 6,90*
ab € 32,05*
€ 37,39*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 36,49*
€ 45,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,00*
€ 53,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,41*
€ 52,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 42,05*
€ 50,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,93*
€ 48,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,50*
€ 47,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,85*
€ 46,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,49*
€ 43,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ersa Löttechnik
0172BD/SB
ab € 6,30*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0172KD/SB
ab € 6,41*
Zubehör
Ersa Löttechnik
92100
ab € 21,02*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0172LD/SB
ab € 6,40*
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 48,46*
Zubehör
RS Pro
7568913
ab € 47,53*
Zubehör
Dönges
30-418006-0
ab € 7,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.