Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmo. DREMOMETER DR 140- 760Nm 3/4" Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Drehmo. DREMOMETER DR 140- 760Nm 3/4" Gedore
Drehmo. DREMOMETER DR 140- 760Nm 3/4" Gedore
Drehmo. DREMOMETER DR 140- 760Nm 3/4" Gedore
Drehmo. DREMOMETER DR 140- 760Nm 3/4" Gedore
Drehmo. DREMOMETER DR 140- 760Nm 3/4" Gedore
Drehmo. DREMOMETER DR 140- 760Nm 3/4" Gedore
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4002805863015
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     8563-01
EAN/GTIN:
     4002805863015
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Rohrverlängerung
Drehmomentschlüssel DREMOMETER
Weitere Informationen:
Ausführung:
* Mit Aufsteckrohren | * Mit Aufsteckrohren.
Länge:
800–1400* mm
Skalenbereich:
140–760 N·m | 140–760 N·m; 105–560 Ibf·ft
Vierkantantrieb:
3/4 " | 3/4 Zoll
Skalenteilung:
10 N·m/10 lbf·ft
Gewicht:
5,00 kg
Auslösegenauigkeit:
± 3 %
Weitere Suchbegriffe: Verlängerungsrohr, gedore drehmoment-schlüssel 155- 760nm, drehmoment schlüssel, gedore drehmoment-schlüssel, Handwerkzeug, Schraubwerkzeug, Schraubwerkzeuge, Drehmomentwerkzeug, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Aufsteckknarre, Drehmomentschraubendreher, Drehmomentwerkzeuge
Angebote (34)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
23
Frei Haus
ab € 819,99*
€ 883,19*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 817,63*
€ 883,21*
1 Tag
23
Frei Haus
ab € 822,53*
€ 887,44*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 840,04*
€ 903,55*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.011,43*
€ 1.083,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.083,18*
€ 1.288,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.061,84*
€ 1.263,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.028,35*
€ 1.223,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.017,19*
€ 1.210,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.011,43*
€ 1.203,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
754-00
ab € 55,89*
Zubehör
Gedore
754-01
ab € 60,27*
Zubehör
Gedore
754-02
ab € 73,66*
Zubehör
Gedore
754-04
ab € 107,58*
Zubehör
Gedore
754-06
ab € 287,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.