Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallbohrer HSS-G, DIN 338, 1,5 x 18 x 40 mm, 10er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Metallbohrer HSS-G, DIN 338, 1,5 x 18 x 40 mm, 10er-Pack
Metallbohrer HSS-G, DIN 338, 1,5 x 18 x 40 mm, 10er-Pack
Metallbohrer HSS-G, DIN 338, 1,5 x 18 x 40 mm, 10er-Pack
Metallbohrer HSS-G, DIN 338, 1,5 x 18 x 40 mm, 10er-Pack
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA3165140290500
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608595050
EAN/GTIN:
     3165140290500
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Metallbohrer HSS-G, DIN 338, Bohrerspitze 135 Grad. Durchmesser: 1,5 mm, Arbeitslänge: 18 mm, Gesamtlänge: 40 mm. Inhalt der Verkaufsverpackung: 10 Stück. Spiralbohrer aus Hochleistungsschnellstahl nach DIN 338. Rechtsschneidender Spiralbohrer Typ N, Bohrspitze 135°, Kreuzschliff nach DIN 1412 C, Durchmessertoleranz h 8. Einsteckende entspricht Bohrdurchmesser, Bohrerfarbe: Blank. Zweischneider, zylindrisch, zweispiralig. Geeignet für legierten und unlegierten Stahl bis zu einer Zugfestigkeit von 900 N/mm², Stahlguss, Grauguss, Sintereisen, Temperguss, Nichteisenmetalle, Hartkunststoffe. Präzisionsgeschliffener HSS-G-Stahlbohrer ermöglicht bis zu 40 Prozent schnelleren Bohrfortschritt bzw. bis zu 50 Prozent geringere Vorschubkraft als standardgeschliffene HSS-Bohrer mit Kegelmantelanschliff. Selbstzentrierende Kreuzschliffbohrspitze macht das Vorkörnen oder Vorbohren bis 10 mm Durchmesser überflüssig. Für den professionellen Einsatz. Hinweis: Verwenden Sie bei der Arbeit mit HSS-G Metallbohrern das Universalschneidöl 2 607 001 409.
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0.015 kg
Bruttogewicht:
0.015 kg
Produkttext, ZB grau:
10er-Pack
SOL Date:
29.01.2007
Volumen:
0.000042 dm³
Abmessung Länge:
93 mm
Abmessung Breite:
28 mm
Abmessung Höhe:
16 mm
Spartenbezeichnung:
74
Herkunftsland:
CN
Spezifikation:
1.5 x 18 x 40 mm
Durchmesser D mm:
1.5
Arbeitslänge L1 mm:
18
Gesamtlänge L2 mm:
40
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
50
10
€ 4,95*
ab € 0,298*
€ 0,438*
4 Tage
nicht lagernd
160
Frei Haus
ab € 0,3549*
€ 0,4555*
4 Tage
18
10
€ 6,95*
ab € 0,3536*
€ 0,5236*
10
€ 5,46*
ab € 0,367*
€ 0,547*
Lager 7
nicht lagernd
10
€ 4,79*
ab € 0,978*
€ 1,293*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,293*
€ 1,53867
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,176*
€ 1,39944
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,146*
€ 1,36374
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,997*
€ 1,18643
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,978*
€ 1,16382
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 12,93* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
212985
ab € 2,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.