Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallbohrer HSS-G, DIN 338, Durchmesser 1,50 mm. 10er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Bosch HSS-G Spiralbohrer 1.5mm x 40 mm, 10 Stück
Bosch HSS-G Spiralbohrer 1.5mm x 40 mm, 10 Stück
Artikel-Nr.:
     1498-11296-2608595050
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 595 050
EAN/GTIN:
     3165140290500
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Der geschliffene HSS-Spiralbohrer bohrt in Metall mit höchster Präzision. Die selbstzentrierende Bohrspitze mit Kreuzanschliff und einem Spitzenwinkel von 135 Grad ermöglicht perfektes Zentrieren ohne Wandern. Durch die Bohrspitze mit Kreuzanschliff erübrigen sich Ankörnen oder Vorbohren bis zu 10 mm Durchmesser. Dieser präzisionsgeschliffene Bohrer aus HSS Stahl bohrt 40 % schneller und erfordert 50 % weniger Anpresskraft als herkömmlich geschliffene HSS-Bohrer. Er eignet sich zum Bohren von Löchern in legierten und unlegierten Stahl, Gussstahl, Gusseisen, Sintereisen, Temperguss, Nichteisenmetalle und Hartkunststoff. Der geschliffene HSS-Spiralbohrer wird nach DIN 338 gefertigt. Er gehört zum Bohrertyp N (kleiner Seitenspanwinkel) mit Bohrspitze 135 Grad und Durchmessertoleranz h8.
Weitere Informationen:
Durchmesser (D) mm:
1,5
Arbeitslänge (L1) mm:
18
Gesamtlänge (L2) mm:
40
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
50
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,298*
€ 0,438*
3 Tage
nicht lagernd
160
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,3549*
€ 0,4555*
Lager 1498
18
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,3536*
€ 0,5236*
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,367*
€ 0,547*
25 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,37*
€ 0,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,5236*
€ 0,62308
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4736*
€ 0,56358
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4536*
€ 0,53978
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4236*
€ 0,50408
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3936*
€ 0,46838
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3536*
€ 0,42078
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,236* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
212985
ab € 2,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.