Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallspiralb.HSS-G 1,5x18x40mm VE10 2608595050


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Bosch HSS-G Spiralbohrer 1.5mm x 40 mm, 10 Stück
Bosch HSS-G Spiralbohrer 1.5mm x 40 mm, 10 Stück
Artikel-Nr.:
     3517I-16245220
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608595050
EAN/GTIN:
     3165140290500
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338

Metallspiralb.HSS-G 1,5x18x40mm VE10 2608595050

Der geschliffene HSS-Spiralbohrer bohrt in Metall mit höchster Präzision. Die selbstzentrierende Bohrspitze mit Kreuzanschliff und einem Spitzenwinkel von 135 Grad ermöglicht perfektes Zentrieren ohne Wandern. Durch die Bohrspitze mit Kreuzanschliff erübrigen sich Ankörnen oder Vorbohren bis zu 10 mm Durchmesser. Dieser präzisionsgeschliffene Bohrer aus HSS Stahl bohrt 40 % schneller und erfordert 50 % weniger Anpresskraft als herkömmlich geschliffene HSS-Bohrer.
Weitere Informationen:
Geeignet für Holz:
nein
Geeignet für Stahl:
ja
Geeignet für Edelstahl:
ja
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
ja
Geeignet für Gusseisen:
ja
Geeignet für Stein:
nein
Geeignet für Beton:
nein
Geeignet für Fliesen:
nein
Geeignet für Keramik:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
50
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,298*
€ 0,438*
4 Tage
nicht lagernd
160
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,3549*
€ 0,4555*
5 Tage
18
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,3536*
€ 0,5236*
Lager 3517
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,367*
€ 0,537*
25 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,37*
€ 0,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,537*
€ 0,63903
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,497*
€ 0,59143
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,477*
€ 0,56763
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,437*
€ 0,52003
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,417*
€ 0,49623
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,367*
€ 0,43673
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,37* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
212985
ab € 2,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.