Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-920551 Herst.-Nr.: 2608595050 EAN/GTIN: 3165140290500 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
2608595050, Der geschliffene HSS-Spiralbohrer bohrt in Metall mit höchster Präzision. Die selbstzentrierende Bohrspitze mit Kreuzanschliff und einem Spitzenwinkel von 135 Grad ermöglicht perfektes Zentrieren ohne Wandern. Durch die Bohrspitze mit Kreuzanschliff erübrigen sich Ankörnen oder Vorbohren bis zu 10 mm Durchmesser. Dieser präzisionsgeschliffene Bohrer aus HSS Stahl bohrt 40 % schneller und erfordert 50 % weniger Anpresskraft als herkömmlich geschliffene HSS-Bohrer. Er eignet sich zum Bohren von Löchern in legierten und unlegierten Stahl, Gussstahl, Gusseisen, Sintereisen, Temperguss, Nichteisenmetalle und Hartkunststoff. Der geschliffene HSS-Spiralbohrer wird nach DIN 338 gefertigt. Ergehört zum Bohrertyp N (kleiner Seitenspanwinkel) mit Bohrspitze 135 Grad und Durchmessertoleranz h8.urchmesser überflüssig. Für den professionellen Einsatz. Hinweis: Verwenden Sie bei der Arbeit mitHSS-G Metallbohrern das Universalschneidöl 2 607 001 409., Fabrikat: Bosch Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 15 GRAMM | Arbeitslänge (L1) mm: | 18 | Durchmesser (D) mm: | 1.50 | Gesamtlänge (L2) mm: | 40 | Leistungsbeschreibung: | Maximale Präzision | Volumen: | 0,036 dm3 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | 10 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,298* | € 0,438* | | | | | | 3 Tage | | | 160 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,3549* | € 0,4555* | | | | | 4 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 0,3536* | € 0,5236* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 0,367* | € 0,547* | | | | | 25 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,37* | € 0,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,38* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|