Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelendbohrer HSS-G, 5,7 x 19 x 66 mm, 10er-Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Doppelendbohrer HSS-G, 5,7 x 19 x 66 mm, 10er-Pack
Doppelendbohrer HSS-G, 5,7 x 19 x 66 mm, 10er-Pack
Doppelendbohrer HSS-G, 5,7 x 19 x 66 mm, 10er-Pack
Doppelendbohrer HSS-G, 5,7 x 19 x 66 mm, 10er-Pack
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA3165140182317
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608597598
EAN/GTIN:
     3165140182317
Suchbegriffe:
Doppelendbohrer
Metallbohrer ohne Norm
doppelendbohrer bosch
metallbohrer ohne norm
Doppelendbohrer HSS-G. Durchmesser: 5,7 mm, Arbeitslänge: 19 mm, Gesamtlänge: 66 mm. Inhalt der Verkaufsverpackung: 10 Stück. Geschliffener HSS-Bohrer, ähnlich DIN 1897. Rechtsschneidender Spiralbohrer Typ N. Bohrspitze 118 Grad, Kreuzschliff nach DIN 1412 C, Durchmessertoleranz h 8. Zweispiralig. Geeignet für viele handwerkliche und industrielle Anwendungen wie Stahl- und Buntmetallblechen sowie Kunststoffen. Für Einsatz in Handbohrmaschinen (auch Akkubetrieb) und Bohrautomaten, speziell im Karosseriebau und in der Metallbearbeitung (z. B. Nietloch- oder Gewindebohrungen). Mit doppelter Standzeit durch zwei Bohrspitzen und Spiralen. Kreuzschliffbohrspitze zum Bohren ohne Vorkörnung.
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0.105 kg
Bruttogewicht:
0.105 kg
Produkttext, ZB grau:
10er-Pack
SOL Date:
19.07.2002
Volumen:
0.000073 dm³
Abmessung Länge:
122 mm
Abmessung Breite:
85 mm
Abmessung Höhe:
7 mm
Spartenbezeichnung:
74
Herkunftsland:
CN
Spezifikation:
5.7 x 19 x 66 mm
Durchmesser D mm:
5.7
Arbeitslänge L1 mm:
19
Gesamtlänge L2 mm:
66
Weitere Suchbegriffe: Bohren, Metallbohrer, Doppelendbohrer HSS-G
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 33,38*
€ 42,51*
5 Tage
21
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 33,53*
€ 42,52*
10 Tage
5
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 33,51*
€ 42,54*
Lager 7
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 33,52*
€ 43,43*
5 Tage
1
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 34,24*
€ 43,45*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 43,43*
€ 51,68
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 42,35*
€ 50,40
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 40,59*
€ 48,30
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 38,38*
€ 45,67
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,38*
€ 43,29
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 33,52*
€ 39,89
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,352* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601049603
ab € 142,12*
Sonstiges
Bosch
0601120503
ab € 530,56*
Sonstiges
Bosch
0601132703
ab € 258,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.