| |
|
| Artikel-Nr.: 7AS-SA7340118414126 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 7340118414126 |
| |
|
| | |
| Schnittschutzhandschuh »TEGERA® 411« Zulassung/Norm: EN ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018, EN 407:2020 Eigenschaften: • Längeres Bündchen zum Schutz der Handgelenke • Schnittbeständigkeit Klasse F • Beständigkeit gegen Kontakthitze bis 100 °C für max. 15 Sekunden in der Handinnenseite • CRF-Schnittschutztechnologie Anwendungsbereiche: Schutz beim Umgang mit sperrigen und schweren Metallteilen Material: Obermaterial: 13 gg, Spaltnarben Rindleder, Futter: CRF®-Technologie, Glasfaserfaden, HPPE, Polyester, Spandex, Rostfreier Stahlfaserfaden Länge: 260-300 mm Farbe: grau |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Hitzehandschuh, Hitzeschutzhandschuh, Hitzeschutzhandschuhe, Rindlederhandschuh, Rindlederhandschuhe, Rindnarbenlederhandschuh, Rindspaltlederhandschuh, Rindsvolllederhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, nylon schnittschutzhandschuh größe (handschuhe): 9, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 9, Handschutz, Schutzhandschuh, Handschuh, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 9,36* | € 12,92* | | | | | 15 Tage | | | 6 | | € 5,90* | ab € 9,41* | € 13,21* | | | | Lager 7 | | | | 1 | | € 4,79* | ab € 9,80* | € 14,17* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 10,83* | € 15,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 1 Stück (ab € 9,80* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|