Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittschutzhandschuh Flexible Advanced 1901,OX-ON, Gr.7


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Logo
Artikel-Nr.:
     7AS-SA5701952920778
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5701952920778
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Schnittschutzhandschuh »OX-ON Flexible Advanced 1901« Zulassung/Norm: EN 388:2016 Eigenschaften: • Extrem langlebig • Ausgezeichnete Passform • Hervorragendes Tastempfinden • Einzigartige Atmungsaktivität • Sicherer und präziser Griff • Punkte auf der Handfläche • Genoppte Handinnenflächen • Mit dem Sanitized Verfahren behandelt • OEKO-TEX®-zertifiziert Material: 45 % Nylon, 40 % Nitril, 15 % Elastan Farbe: rot-schwarz
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Noppenhandschuh, Noppenhandschuhe, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutz-handschuhe größe 7, schnittschutz handschuhe, schnittschutzhandschuhe rot, Schnitt-Schutz-Handschuh, Schutzhandschuhe, Handschuhe, Handschuh, Schutz-Handschuh, Schutzhandschuh, Schautzhandschuh, 00000000
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
132
12
€ 6,99*
ab € 2,61*
€ 3,44*
Lager 7
nicht lagernd
12
€ 4,79*
ab € 2,65*
€ 3,50*
10 Tage
nicht lagernd
12
€ 3,95*
ab € 2,70*
€ 3,53*
1 Tag
132
12
€ 8,50*
ab € 3,28*
€ 4,27*
16 Tage
unbekannt
12
€ 5,99*
ab € 3,73*
€ 4,86*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 3,50*
€ 4,17
pro Paar
ab 24 Paar
€ 3,46*
€ 4,12
pro Paar
ab 60 Paar
€ 3,28*
€ 3,90
pro Paar
ab 120 Paar
€ 3,14*
€ 3,74
pro Paar
ab 240 Paar
€ 3,06*
€ 3,64
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 2,65*
€ 3,15
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 2,65* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 42,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.