| |
|
| Artikel-Nr.: 7AS-SA5450208011608 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 5450208011608 |
| |
|
| | |
| Einweganzug Tyvek® »500 XPERT« Zulassung/Norm: EN 13034, EN 13982-1, EN 1149-5, EN 1073-2, EN 14126 Eigenschaften: • Schutzklasse: Kat. III, Typ 5 B, 6 B • Barriere gegenüber niedrig konzentrierten, anorganischen Chemikalien und Partikeln größer als 1 Mikrometer • Beidseitig antistatisch ausgerüstet • Atmungsaktives Tyvek®-Material, angenehmerer Tragekomfort • Ergonomisch optimierte Passform und Bewegungsfreiheit • Größerer Schieber am Reißverschluss • Kapuze passt sich perfekt der Gesichtsform an • Außen liegende Nähte für einen höheren Schutz des Trägers • Selbstsichernder Tyvek®-Reißverschluss für höhere Dichtigkeit • Zwickel zwischen den Beinen für optimalen Tragekomfort • Eingeklebter Rückengummi für höhere Sicherheit • 3-teilige Kapuze, die sich ergonomisch optimal an Bewegungen anpasst • Gummizüge an Kapuze sowie Arm- und Beinabschlüssen • Eingeklebter Gummizug in der Taille Material: HDPE-Spinnvlies – Tyvek® Anwendungsbereiche: Lackierarbeiten, Industriereinigung, Reinigungsarbeiten, Asbestentsorgung, chemische und pharmazeutische Industrie |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Kontamination-Bekleidung, Kontaminationsbekleidung, Kontaminationschutzbekleidung, Lackiererschutzanzug, Lackiererschutzanzüge, Schutzanzug für leichte Beanspruchung, Reinraumanzug, Reinraumoverall, einmalanzug tyvek, einmalanzug, dupont einmalanzug, Tyvek®, Overall, Einweg-Overall, Einwegkleidung, Einweg-Schutzoverall, Einwegschutzkleidung, Schutzkleidung, Schutzanzug, Dupont, Nemours, S.a.r.l./Tyvek, Einweg-Schutzkleidung, Einwegschutzoverall, QR5066215, Anzug, Arbeitsoverall, Einweg-Kleidung, Vollschutzanzug, Chemikalienschutzkleidung, 5450208011608, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 5 | | € 5,50* | ab € 5,33* | € 7,20* | | | | | 4 Tage | | | 5 | | € 5,50* | ab € 5,27* | € 7,54* | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 5,32* | € 7,82* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 5,62* | € 7,82* | | | | Lager 7 | | | | 1 | | € 4,79* | ab € 5,85* | € 8,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|