| |
|
| Artikel-Nr.: 7AS-SA5450208000534 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 5450208000534 |
| |
|
| | |
| Einweganzug Tyvek® »600 Plus« Zulassung/Norm: EN 13034, EN 13982-1, EN 1149-5, EN 1073-2, EN 14126, EN 14605 Eigenschaften: • Schutzklasse: Kat. III, Typ 4B, 5B, 6B • Heiß überklebte Nähte für höhere Dichtigkeit • Tyvek®-Reißverschluss mit selbstklebender Abdeckung für höheren Schutz • Daumenschlaufe, damit Hochrutschen verhindert wird • Kinnlasche für optimalen Anschluss an Atemschutzmaske Material: Atmungsaktives Tyvek®, frei von Füllstoffen und Silikon, fusselfrei Anwendungsbereiche: Chemische und pharmazeutische Industrie, Elektronikindustrie, Reinraumanwendungen, Nuklearindustrie (Schutz vor radioaktiven Partikeln), Industriereinigung, Schutz vor biologisch kontaminierten Partikeln (Risikogruppe 1 und 2), wie z. B. in Müllverbrennungsanlagen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Kontamination-Bekleidung, Kontaminationsbekleidung, Kontaminationschutzbekleidung, Lackiererschutzanzug, Lackiererschutzanzüge, Schutzanzug für leichte Beanspruchung, Reinraumanzug, Reinraumoverall, einmalanzug weiß, einmalanzug, dupont einmalanzug, Overall, Einweg-Overall, Einwegkleidung, Tyvek®-Schutzanzug, Einweg-Schutzoverall, Einwegschutzkleidung, Schutzkleidung, Schutzanzug, Dupont, Nemours, S.a.r.l./Tyvek, Einweg-Schutzkleidung, Einwegschutzoverall, Anzug, Arbeitsoverall, Einweg-Kleidung, Vollschutzanzug, Chemikalienschutzkleidung, 5450208000534, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 5,99* | € 7,01* | | | | | 16 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 6,02* | € 7,04* | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 5,94* | € 8,39* | | | | | 7 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 7,16* | € 8,41* | | | | Lager 7 | | | | 1 | | € 4,79* | ab € 6,45* | € 9,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|