| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2425317 Herst.-Nr.: D13395299 EAN/GTIN: 5450208014852 |
| |
|
| | |
| Größe = L Farbe = Weiß Art = Overall Mehrweg-/Einweg- = Einweg Erfüllte Normen = EN 1149-5, EN 14126, EU 2016/425 Geschlecht = Unisex Mit Kapuze = Ja Weitere Informationen: | | Größe: | L | Farbe: | Weiß | Art: | Overall | Mehrweg-/Einweg-: | Einweg | Erfüllte Normen: | EN 1149-5, EN 14126, EU 2016/425 | Geschlecht: | Unisex | Mit Kapuze: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Kontamination-Bekleidung, Kontaminationsbekleidung, Kontaminationschutzbekleidung, Lackiererschutzanzug, Lackiererschutzanzüge, Schutzanzug für leichte Beanspruchung, Reinraumanzug, Reinraumoverall, einmalanzug weiß, einmalanzug, dupont einmalanzug, 2425317, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Arbeitskleidung, Overalls, DuPont, D13395299, Personal Protective Equipment & Workwear, Workwear |
| | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 5,97* | € 7,04* | | | | | 16 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 6,00* | € 7,06* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 5,95* | € 8,36* | | | | | | 7 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 7,17* | € 8,44* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 6,51* | € 8,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|