|  |
 |
| Artikel-Nr.: 7AS-SA4260042674508 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4260042674508 EAN/GTIN: 4260042674508 |
| |
|
|  |  |
 | Schutzhelm »INAP Profiler plus6« Eigenschaften: • Regulierbare Belüftungslöcher • Nackenschutz mit UV-Schutzfaktor 50+, waschbar bis 60°C • Leicht im Nacken heruntergezogener Helmschale • Seitliche Slots (30 mm) für Zubehör • 6-Punkt-Gurtband-Innenausstattung mit Drehverschluss • Montierter Gabelkinnriemen • Stark abgewinkeltes Nackenband • Austauschbares, umlaufendes Kunstlederschweißband • Montierter, austauschbarer Nackenschutz, 430x220mm Zulassung/Norm: EN 397 Material: Polyethylen (PE) Kopfweite: 51–64 cm Gewicht: ca. 250 g (Helmschalengewicht) Weitere Informationen:  |  | udf_EDE_Katalog: | 31636835 | Farbe: | blau |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Arbeitsschutzhelm, Bauhelm, Bauschutzhelm, Duroplast-Helm, Schutzhelm, Schutzhelme, Sicherheitshelm, arbeitsschutzhelm, Helme, Baustellenhelm, SchutzHelm, Helm, Kopfschutz, 00000000 |
|  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | € 7,60* | ab € 32,43* | € 42,73* |  |  |  | Lager 7 | |  | |  |  | € 4,79* | ab € 32,79* | € 42,91* |  |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 6,90* | ab € 32,53* | € 42,92* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 34,67* | € 45,64* |  |  |  | | 27 Tage |  | |  |  | € 5,99* | ab € 34,21* | € 46,31* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 7 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 7 |  | Versand: Lager 7 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* |  | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|