Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winterjacke, Softshell, Gr. L, schw./kbl.blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winterjacke, Softshell, Gr. L, schw./kbl.blau
Winterjacke, Softshell, Gr. L, schw./kbl.blau
Artikel-Nr.:
     7AS-SA4053813035499
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053813035499
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Soft-Shell-Jacke
Winter-Softshell-Jacke »PULSSCHLAG« Eigenschaften: • Bis 30 °C waschbar • Kontrast-Elemente an Seitenflanken, Unter- und Oberarmeinsatz • Reflexelemente an Vorder- und Rückenkoller • Wasserabweisender Frontreißverschluss mit Kinn- und Windschutzblende • Zwei Seitentaschen mit wasserabweisendem Reißverschluss • Brustinnentaschen mit Reißverschluss, auch für Tablets bis 7´´ geeignet • Smartphone-Innentasche • Verlängerter Rücken • Innenkragen aus Fleece • Ergonomisch geschnittener Ärmel mit zusätzlichen Bewegungszonen sorgt für mehr Bewegungsfreiheit • Innen liegende Ärmelbündchen mit Daumenschlaufe • Abtrennbare Sturmkapuze mit Schirm • Weitenregulierung im Gesichtsfeld und Weite • Wärmendes Futter in Kapuze, Rumpf und Schulterbereich • Angenehme Wattierung in Ärmel und Rumpf ca. 100 g/m² • Belastungspunkte mit Riegeln gesichert • EasyBrand-Funktion durch einfache Futteröffnung Material: Oberstoff: 96 % Polyester, 4 % Elasthan, ca. 320 g/m² Futter: 100 % Polyester
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
20
€ 4,79*
ab € 76,02*
€ 90,56*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 75,83*
€ 90,60*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 76,49*
€ 91,05*
7 Tage
23
€ 4,30*
ab € 76,89*
€ 93,34*
€ 4,90*
ab € 81,45*
€ 98,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,56*
€ 107,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,94*
€ 107,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,31*
€ 101,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,64*
€ 98,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,02*
€ 90,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beko
299 8 400CE
ab € 15,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.