Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winterjacke, Softshell, Größe L, schw./kbl.blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winterjacke, Softshell, Größe L, schw./kbl.blau
Winterjacke, Softshell, Größe L, schw./kbl.blau
Artikel-Nr.:
     6C8MS-725148
Herst.-Nr.:
     1041-7322-9946/L
EAN/GTIN:
     4053813035499
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Soft-Shell-Jacke
Winterjacke 1041

Ausführung:
• Ergonomisch geschnitten
• Kontrast-Elemente
• Reflex-Elemente
• Wasserabweisender Frontreißverschluss, mit Kinn- und Windschutzblende
• Zwei Seitentaschen, Smartphone-Innentasche
• Brustinnentasche mit Reißverschluss, für Tablets, bis 7‘‘ geeignet
• Jackensaum mit Gummikordel weitenverstellbar
• Verlängerter Rücken
• Innenkragen aus Fleece
• Bewegungszonen für mehr Bewegungsfreiheit
• EasyBrand-Funktion
• Belastungspunkte mit Riegel gesichert
Material:
• 96 % Polyester, 4 % Elasthan, ca. 320 g/m²
• Innenfutter 100 % Polyester
Größen:
• Normale Größen: XS–XL
• Normale Größen: 2XL–3XL, ÜGZ 10 %
• Normale Größen: 4XL, ÜGZ 20 %
Weitere Informationen:
Größe:
L
Farbe:
schwarz-kornblumenblau
Herstellerartikelnummer:
1041-7322-9946/L
Herstellername:
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
Markenname:
Kübler
Ursprungsland:
Land unbekannt
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
20
€ 4,79*
ab € 76,13*
€ 93,19*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 76,41*
€ 93,22*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 76,96*
€ 93,65*
6 Tage
23
€ 4,30*
ab € 77,04*
€ 95,80*
€ 4,90*
ab € 81,04*
€ 101,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,65*
€ 111,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,36*
€ 109,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,63*
€ 103,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,74*
€ 99,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,96*
€ 91,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beko
299 8 400CE
ab € 15,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.