| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-725148 Herst.-Nr.: 1041-7322-9946/L EAN/GTIN: 4053813035499 |
| |
|
| | |
| Winterjacke 1041
Ausführung: • Ergonomisch geschnitten • Kontrast-Elemente • Reflex-Elemente • Wasserabweisender Frontreißverschluss, mit Kinn- und Windschutzblende • Zwei Seitentaschen, Smartphone-Innentasche • Brustinnentasche mit Reißverschluss, für Tablets, bis 7‘‘ geeignet • Jackensaum mit Gummikordel weitenverstellbar • Verlängerter Rücken • Innenkragen aus Fleece • Bewegungszonen für mehr Bewegungsfreiheit • EasyBrand-Funktion • Belastungspunkte mit Riegel gesichert Material: • 96 % Polyester, 4 % Elasthan, ca. 320 g/m² • Innenfutter 100 % Polyester Größen: • Normale Größen: XS–XL • Normale Größen: 2XL–3XL, ÜGZ 10 % • Normale Größen: 4XL, ÜGZ 20 % Weitere Informationen: | | Größe: | L | Farbe: | schwarz-kornblumenblau | Herstellerartikelnummer: | 1041-7322-9946/L | Herstellername: | Paul H. Kübler Bekleidungswerk | Markenname: | Kübler | Ursprungsland: | Land unbekannt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Softshell-Jacke, Softshelljacke, Stretch-Hose, Stretchhose, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, Winter-Arbeitsjacke, Winterarbeitsjacke, Winterbaujacke, Kälteschutz-Hose, Kälteschutzhose, Thermohose, Thermohosen, Winter-Hose, Winterbauhose, Winterhose, Wärmhose, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, Wintersoftshelljacke, berufsjacke schwarz l, arbeitsjacke schwarz, arbeitsjacke gr l |
| | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 76,13* | € 93,19* | | | | Lager 4012 | | | | | | Frei Haus | ab € 76,41* | € 93,22* | | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 76,96* | € 93,65* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 77,04* | € 95,80* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 81,04* | € 101,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|