Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7AS-SA4046719401123 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4046719401123 |
| |
|
| | |
| 3M™ Schutzanzug »4520« Zulassung/Norm: EN 1073-2, EN ISO 13982-1:2004 Typ 5, EN 1149-5, EN 13034:2005+A1:2009 Typ 6 Eigenschaften: • Schutz vor gesundheitsgefährdenden Stäuben und Flüssigkeiten. Typ 5/6 • Wasserdampfdurchlässig • 3-lagige Kapuze • Elastische Einsätze an der Hüfte • Gestrickte Bündchen Material: SMS |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Kontamination-Bekleidung, Kontaminationsbekleidung, Kontaminationschutzbekleidung, Lackiererschutzanzug, Lackiererschutzanzüge, Schutzanzug für leichte Beanspruchung, einwegoverall gr.xl pp weiß, einmalanzug weiß, einmalanzug, Universal-Overall, Overall, Einweg-Overall, Einwegkleidung, 3Mť™, Einweg-Schutzoverall, Einwegschutzkleidung, Schutzkleidung, Schutzanzug, Einweg-Schutzkleidung, Einwegschutzoverall, Chemikalienschutz, Anzug, Arbeitsoverall, Deutschland, GmbH, Einweg-Kleidung, Vollschutzanzug, Chemikalienschutzkleidung, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 20 | | € 5,99* | ab € 4,98* | € 6,07* | | | | Lager 7 | | | | 1 | | € 4,79* | ab € 4,80* | € 6,82* | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 4,78* | € 6,92* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 4,84* | € 7,07* | | | | | 15 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 6,10* | € 7,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|