Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4520 Schutzanzug Größe L weiß + grün Typ 5/6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3M™ Schutzanzug 4520XL, Weiß+Grün, TYP 5/6, Größe XL
3M™ Schutzanzug 4520XL, Weiß+Grün, TYP 5/6, Größe XL
3M™ Schutzanzug 4520XL, Weiß+Grün, TYP 5/6, Größe XL
Artikel-Nr.:
     1955-4040118503
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     900003
EAN/GTIN:
     4046719401130
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge
• 4520 Schutzanzug
• Größe L
• weiß + grün
• CE Kategorie III, Typ 5/6
• EN 1073-2 gegen radioaktive Kontamination
• EN 1149-5 antistatischen Eigenschaften und reduziert das Risiko von Funkenbildung
• EN 13034:2005+A1:2009 Type 6 Schutzkleidung gegen flüssige Chemikalien
• EN ISO 13982-1:2004 Type 5 Partikeldichte Schutzanzüge
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
900003
Werksnummer:
900003
Gewicht netto Kg:
0,223400
Gewicht brutto Kg:
0,223400
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiss
Groesse:
L
Produktart:
Schutzanzug
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
20
€ 5,99*
ab € 4,99*
€ 6,05*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 4,79*
€ 6,82*
1
€ 4,00*
ab € 4,80*
€ 6,92*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 4,83*
€ 7,08*
15 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 6,08*
€ 7,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 40 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 121,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.