Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh BLACK GRIP, Gr.9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
BLACKGRIP Mech. Schutzhandschuh GOODJOB® Polyester, PU-Beschichtung, Gr.09
BLACKGRIP Mech. Schutzhandschuh GOODJOB® Polyester, PU-Beschichtung, Gr.09
BLACKGRIP Mech. Schutzhandschuh GOODJOB® Polyester, PU-Beschichtung, Gr.09
Artikel-Nr.:
     7AS-SA4025888213690
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4025888213690
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Handschuh BLACK GRIP Zulassung/Norm: EN 388 Eigenschaften: • Profi-Qualität • Gute Passform Ausführung: • Feinstrick, nahtlos • Schrumpf-Latex-Innenhandbeschichtung Material: 100 % Polyester Farbe: rot-schwarz
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Polyester-Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, pu schnittschutzhandschuh gr. 9, pu beschichtete handschuhe, polyurethan beschichtete handschuhe gr 9, Schutzhandschuh, Feinstrickhandschuh, Handschutz, goodjob®, 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
48
12
€ 5,99*
ab € 0,46*
€ 0,79*
17 Tage
nicht lagernd
120
€ 4,95*
ab € 0,74*
€ 1,02*
1 Tag
1356
12
€ 6,90*
ab € 0,93*
€ 1,54*
Lager 7
1153
12
€ 4,79*
ab € 0,95*
€ 1,58*
4 Tage
1488
12
€ 6,99*
ab € 0,9671*
€ 1,6071*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 1,58*
€ 1,88
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,22*
€ 1,45
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,18*
€ 1,40
pro Paar
ab 500 Paar
€ 1,08*
€ 1,29
pro Paar
ab 1000 Paar
€ 1,03*
€ 1,23
pro Paar
ab 2500000 Paar
€ 0,95*
€ 1,13
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 18,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.