Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh AMARILLO, Gr. 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Handschuh AMARILLO, Gr. 8
Handschuh AMARILLO, Gr. 8
Artikel-Nr.:
     7AS-SA4025888163834
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4025888163834
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Handschuh »AMARILLO« Zulassung/Norm: EN 388, EN 420 Eigenschaften: • Profi-Qualität • Robust und flexibel • Fett- und ölbeständig Ausführung: • 2-fach getaucht • Handrücken vollbeschichtet • Strickbund Anwendungsbereich: Umgang mit rutschigem/fettigem Material Material: Träger aus 100 % Baumwolle, Nitrilbeschichtung Farbe: gelb
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
720
144
€ 5,99*
ab € 0,72*
€ 0,93*
Lager 7
92
1
€ 4,79*
ab € 1,24*
€ 2,05*
4 Tage
108
12
€ 4,95*
ab € 1,46*
€ 2,07*
2 Tage
108
12
€ 6,90*
ab € 1,51*
€ 2,13*
12
€ 4,90*
ab € 1,25*
€ 2,15*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 2,05*
€ 2,44
pro Paar
ab 10 Paar
€ 1,81*
€ 2,15
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,60*
€ 1,90
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,52*
€ 1,81
pro Paar
ab 200 Paar
€ 1,47*
€ 1,75
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 1,24*
€ 1,48
pro Paar
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.