Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbschuh S3 SRC ESD STAN- 40 - 40


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Halbschuh S3 SRC ESD STAN- 40 - 40: Detailansicht 1
Halbschuh S3 SRC ESD STAN- 40 - 40: Detailansicht 1
Halbschuh S3 SRC ESD STAN- 40 - 40: Detailansicht 2
Halbschuh S3 SRC ESD STAN- 40 - 40: Detailansicht 3
Halbschuh S3 SRC ESD STAN- 40 - 40: Detailansicht 4
Halbschuh S3 SRC ESD STAN- 40 - 40: Detailansicht 5
Halbschuh S3 SRC ESD STAN- 40 - 40: Detailansicht 6
Halbschuh S3 SRC ESD STAN- 40 - 40: Detailansicht 7
Halbschuh S3 SRC ESD STAN- 40 - 40: Detailansicht 8
Halbschuh S3 SRC ESD STAN- 40 - 40: Detailansicht 9
Artikel-Nr.:
     79DAC-4031783006060
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     4031783006060
EAN/GTIN:
     4031783006060
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuh · EN ISO 20345 S3 SRC ESD · metallfrei · Abriebfestes und wasserresistentes Nylonmaterial mit TPU-Applikation · atmungsaktives Sandwich-Lining-Textilfutter · Baak ESD Softstep-Einlegesohle · Baak® go& relax-System zum fußgerechten Abknicken · EVA/Nitril-Sohle mit Baak-Flexzone und H-Kopplungselement · Baak Composite-Flexkappe · DGUV Regel 112-191 · textiler Durchtrittschutz · Größe 35-48 · Weite 11Weitere technische Eigenschaften:· Zehenschutzkappe: Kunststoff· Zwischensohle: Textil· Einlegesohle sonstige Baak ESD Softstep-Einlegesohle· Gewicht bei Größe 42 470g· Größenbereich bis 48· Größenbereich von 35· Innenfutter sonstige Besonders atmungsaktives Sandwich-Lining-Textilfutter· Laufsohle EVA/Nitril· Obermaterial sonstige Atmungsaktives, wasserresistentes Nylonmaterial mit dekorativer TPU-Applikation· Passform normal· Schuhform Halbschuh· Weitere Verstärkungen HinterkappeWeitere Informationen:Farbe: schwarz Größe: 40 Schuhweite: 11 Schutzklasse: S3 SRC ESD für wen?: Herren Marke: BAAK Ausführung: metallfrei Material: Textil Norm: EN ISO 20345 PSA-Kategorie: II Serie: Baak Street go& relax

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, ESD-Einlegesohle, ESD-Fußbett, ESD-gerechte Einlegesohle, Sicherheitseinlegesohle, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, esd-halbschuhe schwarz, esd einlegesohle, esd-einlegesohle 40, Halbschuh S3 SRC ESD STAN- 40 - 40
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 50,89*
€ 65,92*
Lager 79DAC
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 52,39*
€ 66,45*
1 Tag
3
€ 4,79*
ab € 52,64*
€ 66,46*
10 Tage
unbekannt
€ 3,95*
ab € 52,25*
€ 66,48*
13 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 62,02*
€ 78,18*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 66,45*
€ 79,08
pro Paar
ab 2 Paar
€ 65,96*
€ 78,49
pro Paar
ab 5 Paar
€ 62,32*
€ 74,16
pro Paar
ab 10 Paar
€ 58,98*
€ 70,19
pro Paar
ab 20 Paar
€ 56,99*
€ 67,82
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 52,39*
€ 62,34
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 52,39* pro Stück)
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak
5518
ab € 50,68*
Ähnlich
Baak
5518
ab € 50,72*
Ähnlich
Baak
5518
ab € 50,73*
Ähnlich
Baak
5518
ab € 50,87*
Ähnlich
Baak
5518
ab € 51,30*
Ähnlich
Baak
5518
ab € 51,18*
Ähnlich
Baak
5518
ab € 51,28*
Ähnlich
Baak
5518
ab € 51,39*
Ähnlich
Baak
5518
ab € 51,14*
Ähnlich
Baak
5518
ab € 51,43*
Ähnlich
Baak
5518-35
ab € 51,20*
Ähnlich
Baak
5518-36
ab € 53,96*
Ähnlich
Baak
5518-37
ab € 51,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.