Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh Stan Gr.36 schwarz S3 SRC ESD EN20345 Textil BAAK


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4030349477
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     5518-36
EAN/GTIN:
     4031783011705
Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
EN ISO 20345 S3 SRC ESD · DGUV112-191 · wasserresistentes Nylonmaterial · Sandwich-Lining-Textilfutter · Baak®go&relax-System · Composite-Flexkappe · Softstep+ Einlegesohle · EVA/Nitril-Sohle · Gr.35-48 · Weite11

Weitere technische Eigenschaften:
· Zehenschutzkappe: Kunststoff
· Zwischensohle: Textil
· Einlegesohle sonstige: Baak ESD Softstep-Einlegesohle
· Gewicht bei Größe 42 [g]: 470
· Größenbereich bis: 48
· Größenbereich von: 38
· Laufsohle: EVA/Nitril
· Obermaterial sonstige: Atmungsaktives, wasserresistentes Nylonmaterial mit dekorativer TPU-Applikation
· Passform: normal
· Produktbeurteilung: Comfort
· Schuhform: Halbschuh
· Schuhtyp: Textilschuh
· Weitere Verstärungen: Hinterkappe
Weitere Informationen:
Größe:
36
Farbe:
schwarz
Material:
Textil
Norm:
EN ISO 20345
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S3 SRC ESD
Ausführung:
metallfrei
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, ESD-Einlegesohle, ESD-Fußbett, ESD-gerechte Einlegesohle, Sicherheitseinlegesohle, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, esd schuhe s3 gr 36, esd einlegesohle, antistatik-schuhe s3, Sicherheitsschuhe S1, Sicherheitsschuhe S1P, Sicherheitsschuhe S2, Sicherheitsschuhe S3
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 52,57*
€ 69,10*
10 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 54,39*
€ 69,70*
4 Tage
2
€ 4,79*
ab € 55,12*
€ 70,28*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 63,25*
€ 79,56*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 67,76*
€ 85,23*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 85,23*
€ 101,42
pro Paar
ab 2 Paar
€ 83,51*
€ 99,38
pro Paar
ab 5 Paar
€ 79,39*
€ 94,47
pro Paar
ab 10 Paar
€ 77,66*
€ 92,42
pro Paar
ab 500 Paar
€ 67,76*
€ 80,63
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 67,76* pro Stück)
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak
551835-35
ab € 50,13*
Ähnlich
Baak
551837-37
ab € 50,24*
Ähnlich
Baak
5518
ab € 49,61*
Ähnlich
Baak
5518
ab € 49,72*
Ähnlich
Baak
5518
ab € 49,80*
Ähnlich
Baak
5518
ab € 49,66*
Ähnlich
Baak
5518
ab € 49,78*
Ähnlich
Baak
5518
ab € 50,39*
Ähnlich
Baak
5518
ab € 50,26*
Ähnlich
Baak
5518
ab € 50,10*
Ähnlich
Baak
5518
ab € 50,01*
Ähnlich
Baak
5518
ab € 50,38*
Ähnlich
Baak
5518
ab € 50,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.