Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baak Stan Halbschuh S3 SRC ESD 5518/39


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-2705518/39
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     5518
EAN/GTIN:
     4031783006053
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Stan Halbschuh S3 SRC ESD 5518/39 Sicherheits-Halbschuh Stan, ART. 5518, EN ISO 20345 S3 SRC ESD, metallfrei, Abriebfestes und wasserresistentes Nylonmaterial mit TPU-Applikation, atmungsaktives Sandwich-Lining-Textilfutter, Baak ESD Softstep-Einlegesohle, Baak goundrelax-System zum fussgerechten Abknicken, EVA/Nitril-Sohle mit Baak-Flexzone und H-Kopplungselement, Baak Composite-Flexkappe, DGUV Regel 112-191, textiler Durchtrittschutz, Groesse 38-48, Weite 11, 5518/39, 5518, Baak, Stan Halbschuh S3 SRC ESD
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Fussschutz
Artikelgruppe:
Halbschuh
Schuhgroesse:
39
Schuhnorm:
EN ISO 20345:2011 S3 SRC ESD
Farbe:
Schwarz
Schuhweite:
11
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 50,72*
€ 65,88*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 52,61*
€ 66,41*
1 Tag
3
€ 4,79*
ab € 52,60*
€ 66,42*
9 Tage
unbekannt
€ 3,95*
ab € 52,65*
€ 66,44*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 71,00*
€ 87,47*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 87,47*
€ 104,09
pro Paar
ab 2 Paar
€ 85,83*
€ 102,14
pro Paar
ab 5 Paar
€ 81,80*
€ 97,34
pro Paar
ab 10 Paar
€ 78,72*
€ 93,68
pro Paar
ab 20 Paar
€ 74,52*
€ 88,68
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 71,00*
€ 84,49
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 71,00* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak
5518
ab € 50,68*
Ähnlich
Baak
5518
ab € 50,89*
Ähnlich
Baak
5518
ab € 50,73*
Ähnlich
Baak
5518
ab € 50,87*
Ähnlich
Baak
5518
ab € 51,30*
Ähnlich
Baak
5518
ab € 51,18*
Ähnlich
Baak
5518
ab € 51,28*
Ähnlich
Baak
5518
ab € 51,39*
Ähnlich
Baak
5518
ab € 51,14*
Ähnlich
Baak
5518
ab € 51,43*
Ähnlich
Baak
5518-35
ab € 51,20*
Ähnlich
Baak
5518-36
ab € 53,96*
Ähnlich
Baak
5518-37
ab € 51,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.