Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAAK 5518 Stan, S3 SRC ESD, Größe: 40 Si-Halbschuh, EVA/Gummi-Sohle, EN ISO 20345


Menge:  Paar  
Produktinformationen
BAAK 5518 Stan, S3 SRC ESD, Größe: 40 Si-Halbschuh, EVA/Gummi-Sohle, EN ISO 20345
BAAK 5518 Stan, S3 SRC ESD, Größe: 40 Si-Halbschuh, EVA/Gummi-Sohle, EN ISO 20345
BAAK 5518 Stan, S3 SRC ESD, Größe: 40 Si-Halbschuh, EVA/Gummi-So - Artikelbild 2
BAAK 5518 Stan, S3 SRC ESD, Größe: 40 Si-Halbschuh, EVA/Gummi-So - Artikelbild 3
BAAK 5518 Stan, S3 SRC ESD, Größe: 40 Si-Halbschuh, EVA/Gummi-So - Artikelbild 4
BAAK 5518 Stan, S3 SRC ESD, Größe: 40 Si-Halbschuh, EVA/Gummi-So - Artikelbild 5
BAAK 5518 Stan, S3 SRC ESD, Größe: 40 Si-Halbschuh, EVA/Gummi-So - Artikelbild 6
Artikel-Nr.:
     362I-1123309
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     5518-40
EAN/GTIN:
     4031783006060
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuh Stan, Art. 5518; EN ISO 20345:2011 S3 SRC ESD; DGUV Regel 112-191; wasserresistentes Nylonmaterial; Sandwich-Textilfutter; Baak®go&relax-System; Composite-Flexkappe; Softstep+ Einlegesohle; EVA/Gummi-Sohle; Gr. 35-48; Weite 11
Weitere Informationen:
Schuhweite:
11
Passform:
Normal
Farbe:
schwarz
Verschlussart:
Schnürsenkel
Einsatzschwerpunkt:
Automobilindustrie, Elektroindustrie, Druckindustrie, Energie- und Versorgungsindustrie, Verpackungsindustrie, Logistikbereich, Flugzeugbau, Behörden
Sicherheitsstufe:
S3
Größe:
40
Obermaterial:
Textil
Schuhtyp:
Textilschuh
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 52,10*
€ 68,80*
2 Tage
3
€ 4,79*
ab € 53,88*
€ 69,39*
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 54,39*
€ 69,95*
Lager 362
unbekannt
€ 3,95*
ab € 55,37*
€ 70,97*
14 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 62,63*
€ 79,10*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 70,97*
€ 84,45
pro Paar
ab 2 Paar
€ 69,89*
€ 83,17
pro Paar
ab 5 Paar
€ 65,40*
€ 77,83
pro Paar
ab 10 Paar
€ 62,67*
€ 74,58
pro Paar
ab 500 Paar
€ 55,37*
€ 65,89
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 55,37* pro Stück)
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak
5518-35
ab € 52,70*
Ähnlich
Baak
5518-36
ab € 55,03*
Ähnlich
Baak
5518-37
ab € 52,91*
Ähnlich
Baak
5518
ab € 52,32*
Ähnlich
Baak
5518
ab € 52,14*
Ähnlich
Baak
5518
ab € 52,50*
Ähnlich
Baak
5518
ab € 52,26*
Ähnlich
Baak
5518
ab € 52,71*
Ähnlich
Baak
5518
ab € 52,65*
Ähnlich
Baak
5518
ab € 52,52*
Ähnlich
Baak
5518
ab € 52,59*
Ähnlich
Baak
5518
ab € 52,79*
Ähnlich
Baak
5518
ab € 52,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.