| |
|
| Artikel-Nr.: 7961-5170 Herst.-Nr.: 5170 EAN/GTIN: 5715205517011 |
| | |
|
| | |
| Plum QuickSafe Basic
EIN GUTER AUSGANGSPUNKT
Mit der QuickSafe Basic können Sie selbst entscheiden mit welchen Produkten Sie die oberen Fächer befüllen möchten. Damit haben Sie vollständige Flexibilität.
Inhalt
- 2 x 500 ml Plum Eyewash 0,9% Sodium Chloride (Art.-Nr. 4604)
- 1 x 200 ml pH Neutral (Art.-Nr. 4752)
- 5 x 20 ml QuickRinse Augenspülampullen (Art.-Nr. 5160)
- 1 x QuickFix Elastic Pflasternachfüllung (Art.-Nr. 5512)
Produkt-Eigenschaften
- Spülzeit: ca. 12 Minuten
- Komplette Erste-Hilfe-Lösung, alles an einem Ort
- Erste Hilfe sichtbar und leicht zugänglich
- Rasche Hilfe bei kleinen und schwereren Unfällen
- Eine flexible Lösung, die sich an jeden Bedarf anpassen lässt
- Staubgeschützte, hygienische Erste-Hilfe-Box
- Übersichtlich und leicht nachfüllbar
- Abmessungen (H x B x T): 430 x 253 x 92 mm
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Augenschutz-Schrank, Augenschutzschrank, Augennotdusche Sprühflasche, Augenspülflasche, Augenspülung, Augenwaschflasche, Erste-Hilfe-Schrank, Erste-Hilfe-Station, Hilfeschrank, Sanitäts-Wandschrank, Sanitätsschrank, Sanitätswandschrank, Verbandschrank, Verbandsschrank, erste-hilfe-schrank gefüllt, erste-hilfe-schrank, plum erste-hilfe-station |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 64,07* | € 79,72* | | | | Lager 7961 | | | | | | € 4,50* | ab € 64,18* | € 80,10* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,50* | ab € 65,98* | € 82,24* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 66,63* | € 82,62* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,59* | ab € 68,40* | € 84,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7961 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7961 | | Versand: Lager 7961 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7961 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|