| |
|
| Artikel-Nr.: 114-60331 Herst.-Nr.: 5508 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Nachfüllpack QuickFix Fingerverband elastisch, Textilgewebe, 120x20mm, 180/VE
Nachfüllpack QuickFix Fingerverband elastisch für Pflasterspender, besonders atmungsaktiv, Material: elastisches Textilgewebe, Maße: 120 x 20 mm, 1 Verpackungseinheit = 6 Packungen, 1 Packung = 30 Stück Weitere Informationen: | | Kategorie Erste Hilfe: | Pflaster und Spender | Farbe Erste Hilfe: | hautfarben | Ausführung Erste Hilfe: | elastisch | Marke: | Plum |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fingerpflasterstreifen, Fingerstrips, Fingerverband, Mini-Pflasterspender, Pflasterspender, Pflasterspender Ersatzfüllung, Pflasterspender Nachfüllsatz, Pflasterspender Nachfüllset, Pflasterspendernachfüllset, pflasterspender gefüllt, pflasterspender, pflasterspender plum, Wundversorgung, Unfallerstversorgung, Pflastersätze, Erste Hilfe, plum |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 46,41* | € 60,64* | | | | Lager 114 | | | | | | Frei Haus | ab € 57,15* | € 71,57* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 59,17* | € 75,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 114 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 180 Stück (ab € 0,3175* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 114 | | Versand: Lager 114 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114 | | | Zeitraum: | innerhalb von 21 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|