| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-174000386425 Herst.-Nr.: 5170 EAN/GTIN: 5701684517017 |
| | | |
|
| | |
| für Augenspülung und kleinere SchnittverletzungenInhalt:· 2 x 0,5 l Plum Augenspüllösung· 1 x 200 ml ph Neutral· 5 x 20 ml QuickRinse Augenspülampullen· 1 x QuickFix Elastic Pflasterrefill mit 45 elastischen Pflastern· QuickGuide Gebrauchsanweisung und BefestigungsmaterialWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: staubgeschützt· prüfpflichtig: ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Augenschutz-Schrank, Augenschutzschrank, Augennotdusche Sprühflasche, Augenspülflasche, Augenspülung, Augenwaschflasche, Erste-Hilfe-Schrank, Erste-Hilfe-Station, Hilfeschrank, Sanitäts-Wandschrank, Sanitätsschrank, Sanitätswandschrank, Verbandschrank, Verbandsschrank, erste-hilfe-schrank gefüllt, erste-hilfe-schrank, plum erste-hilfe-station, 0,9 % Kochsalzlösung, Augenspülungen, Erste Hilfe für Augen, pH Neutral, Wandboxen |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 63,68* | € 77,55* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 64,44* | € 77,91* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,50* | ab € 66,06* | € 79,95* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 65,97* | € 80,30* | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 68,48* | € 83,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|