Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atemschutzmaske "CareOne" FFP2 NR D, 10er Set, weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild Atemschutzmaske "CareOne" FFP2 NR D, 10er Set, weiß
Artikelbild Atemschutzmaske "CareOne" FFP2 NR D, 10er Set, weiß
Detailansicht Atemschutzmaske "CareOne" FFP2 NR D, 10er Set, weiß
Atemschutzmaske "CareOne" FFP2 NR D, 10er Set, weiß
Artikel-Nr.:
     7702-01769001-100D0
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     01769001-100D0
EAN/GTIN:
     4024869345634
Suchbegriffe:
Alltagsmaske
Behelfsmaske
Behelfsmundschutz
Mund-Nasen-Bedeckung
Material & Produktion – 100% Made in Germany. Die Atemschutzmaske hat den absoluten Härtetest unter den Partikelfiltern – die Dolomitstaubprüfung – bestanden, den Qualitätsnachweis für zuverlässige Filterleistung und das verwendete Filtermaterial. Sie zeichnet sich durch geringer Atemwiderstand auch bei hoher Staubbelastung und nach längerer Nutzungszeit aus. Sie bietet ihrem Träger zuverlässigen Schutz vor festen und flüssigen nicht flüchtigen Partikeln. Das Vlies besteht aus 4 fest miteinander verbundenen Schichten. Die breiten Bänder der Maske sind elastisch und sorgen für einen hohen Tragekomfort. Der flexibel einstellbare Nasenclip ist in die Maske eingearbeitet und passt diese perfekt an die Nasenform an. Nicht wiederverwendbar. Nicht waschbar. Zertifiziert gemäß Verordnung (EU) 2016/425 und der europäischen Norm EN 149:2001 + A1:2009. CE 0757 (ift Rosenheim GmbH, Deutschland).
Weitere Informationen:
Länge:
180 mm
Breite:
180 mm
Höhe:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
weiß
Material:
Textil/Meltblown
Gewicht:
0,005 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,74*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,374* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,41*
€ 13,58
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,43*
€ 12,41
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,83*
€ 11,70
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,42*
€ 11,21
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,80*
€ 8,09
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 6,04*
€ 7,19
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 5,45*
€ 6,49
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 4,54*
€ 5,40
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,74*
€ 4,45
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.