Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atemschutzmaske "Colour" FFP2 NR, einzeln, dunkelgrün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild Atemschutzmaske "Colour" FFP2 NR, einzeln, dunkelgrün
Artikelbild Atemschutzmaske "Colour" FFP2 NR, einzeln, dunkelgrün
Detailansicht Atemschutzmaske "Colour" FFP2 NR, einzeln, dunkelgrün
Atemschutzmaske "Colour" FFP2 NR, einzeln, dunkelgrün
Artikel-Nr.:
     7702-01747035-20001
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     01747035-20001
EAN/GTIN:
     4024869342138
Suchbegriffe:
Alltagsmaske
Behelfsmaske
Behelfsmundschutz
Mund-Nasen-Bedeckung
Made in Germany. Die schwarze Atemschutzmaske aus qualitativ sehr hochwertigem Vlies bietet ihrem Träger zuverlässigen Schutz vor Partikeln, flüssigen und festen Aerosolen. Das Vlies besteht aus 5 fest miteinander verbundenen Schichten. Zudem verfügt sie über sehr geringe Atemwiderstände und ist besonders hautfreundlich. Die Bänder der Maske sind elastisch und sorgen für einen hohen Tragekomfort. Der flexibel einstellbare Nasenclip ist in die Maske eingearbeitet und passt diese perfekt an die Nasenform an. Nicht wiederverwendbar. Nicht waschbar. Zertifiziert gemäß Verordnung (EU) 2016/425 und der europäischen Norm EN 149:2001 + A1:2009.
Weitere Informationen:
Länge:
160 mm
Breite:
100 mm
Höhe:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
dunkelgrün
Material:
Textil/Meltblown
Gewicht:
0,005 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.770,30*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 10.000 Stück (ab € 0,47703* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4.897,90*
€ 5.828,501
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 4.863,10*
€ 5.787,089
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4.793,50*
€ 5.704,265
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4.770,30*
€ 5.676,657
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
01747003-20001
ab € 4.772,20*
Ähnlich
elasto
01747012-20001
ab € 4.775,40*
Ähnlich
elasto
01747053-20001
ab € 4.756,70*
Ähnlich
elasto
01747005-20001
ab € 4.754,50*
Ähnlich
elasto
01747009-20001
ab € 4.760,90*
Ähnlich
elasto
01747008-20001
ab € 4.762,20*
Ähnlich
elasto
01747006-20001
ab € 4.768,90*
Ähnlich
elasto
01747002-20001
ab € 4.754,50*
Ähnlich
elasto
01747001-20001
ab € 4.773,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.