Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atemschutzmaske "Colour" FFP2 NR, 10er Set, anthrazit


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild Atemschutzmaske "Colour" FFP2 NR, 10er Set, anthrazit
Artikelbild Atemschutzmaske "Colour" FFP2 NR, 10er Set, anthrazit
Detailansicht Atemschutzmaske "Colour" FFP2 NR, 10er Set, anthrazit
Atemschutzmaske "Colour" FFP2 NR, 10er Set, anthrazit
Artikel-Nr.:
     7702-01747011-10001
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     01747011-10001
EAN/GTIN:
     4024869366196
Suchbegriffe:
Alltagsmaske
Behelfsmaske
Behelfsmundschutz
Mund-Nasen-Bedeckung
Made in Germany. Die farbige Atemschutzmaske aus qualitativ sehr hochwertigem Vlies bietet ihrem Träger zuverlässigen Schutz vor Partikeln, flüssigen und festen Aerosolen. Das Vlies besteht aus 5 fest miteinander verbundenen Schichten. Zudem verfügt sie über sehr geringe Atemwiderstände und ist besonders hautfreundlich. Die Bänder der Maske sind elastisch und sorgen für einen hohen Tragekomfort. Der flexibel einstellbare Nasenclip ist in die Maske eingearbeitet und passt diese perfekt an die Nasenform an. Nicht wiederverwendbar. Nicht waschbar. Zertifiziert gemäß Verordnung (EU) 2016/425 und der europäischen Norm EN 149:2001 + A1:2009 (beinhaltet auch bedruckte Masken).
Weitere Informationen:
Länge:
160 mm
Breite:
100 mm
Höhe:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
anthrazit
Material:
Textil/Meltblown
Gewicht:
0,005 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,35*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,435* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,36*
€ 14,71
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,23*
€ 13,36
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,64*
€ 12,66
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,16*
€ 12,09
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 9,75*
€ 11,60
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 7,51*
€ 8,94
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 6,76*
€ 8,04
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 6,16*
€ 7,33
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 5,25*
€ 6,25
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,35*
€ 5,18
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
01747013-10001
ab € 4,35*
Ähnlich
elasto
01747003-10001
ab € 4,35*
Ähnlich
elasto
01747035-10001
ab € 4,35*
Ähnlich
elasto
01747708-10001
ab € 4,35*
Ähnlich
elasto
01747004-10001
ab € 4,35*
Ähnlich
elasto
01747012-10001
ab € 4,33*
Ähnlich
elasto
01747053-10001
ab € 4,35*
Ähnlich
elasto
01747005-10001
ab € 4,35*
Ähnlich
elasto
01747009-10001
ab € 4,33*
Ähnlich
elasto
01747008-10001
ab € 4,35*
Ähnlich
elasto
01747006-10001
ab € 4,33*
Ähnlich
elasto
01747002-10001
ab € 4,35*
Ähnlich
elasto
01747001-10001
ab € 4,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.