Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5 Port SATA PCI Express x4 Karte - Low Profile Formfaktor, Delock® [90395]


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
5 Port SATA PCI Express x4 Karte - Low Profile Formfaktor, Delock® [90395]
5 Port SATA PCI Express x4 Karte - Low Profile Formfaktor, Delock® [90395]
5 Port SATA PCI Express x4 Karte - Low Profile Formfaktor, Delock® [90395]
5 Port SATA PCI Express x4 Karte - Low Profile Formfaktor, Delock® [90395]
5 Port SATA PCI Express x4 Karte - Low Profile Formfaktor, Delock® [90395]
Artikel-Nr.:
     767-DE-7405
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     90395
EAN/GTIN:
     4014619597789
Suchbegriffe:
Raid Controller
Raid Karte
Speicher-Controller
Adapter SATA
Beschreibung:
Die PCI Express Karte von Delock erweitert den PC um vier interne SATA Ports und einen M.2 Slot. An dieser Karte können verschiedene Geräte wie z. B. SSDs, Festplatten, DVD-Laufwerke etc. und ein M.2 Modul im 2242 oder 2230 Format angeschlossen werden.

Spezifikation:
- Anschlüsse:
intern:
4 x SATA 6 Gb/s 7 Pin Stecker
1 x 67 Pin M.2 Key B Slot
1 x PCI Express x4, V3.0
- Chipsatz: JMicron JMB585
- 5 x LED Anzeige
- Schnittstelle: SATA
- Unterstützt M.2 Module im Format 2242 und 2230 mit Key B oder Key B+M
auf SATA Basis
- Maximale Höhe der Komponenten auf dem Modul: 1,5 mm,
Verwendung von zweiseitig bestückten Modulen möglich
- Unterstützt Native Command Queuing (NCQ)
- Unterstützt S.M.A.R.T.
- Unterstützt TRIM
- Unterstützt DevSleep
- Hot Swap
- Bootfähig

Systemvoraussetzungen:
- Linux Kernel 3.3 oder höher
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC mit einem freien PCI Express x4 / x8 / x16 / x32 Steckplatz

Packungsinhalt:
- PCI Express Karte
- Low Profile Blende
- 4 x SATA Kabel, Länge ca. 50 cm
- M.2 Befestigungsmaterial
- Bedienungsanleitung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 53,50*
€ 69,19*
€ 4,70*
ab € 55,25*
€ 71,39*
€ 3,50*
ab € 56,05*
€ 72,34*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 58,43*
€ 74,80*
Lager 767
12
€ 5,90*
ab € 62,88*
€ 80,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,32*
€ 95,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,18*
€ 94,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,78*
€ 87,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,30*
€ 83,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,88*
€ 74,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.