Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3G-SDI Splitter 1 in an 4 out, Delock® [93250]


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3G-SDI Splitter 1 in an 4 out, Delock® [93250]
3G-SDI Splitter 1 in an 4 out, Delock® [93250]
3G-SDI Splitter 1 in an 4 out, Delock® [93250]
3G-SDI Splitter 1 in an 4 out, Delock® [93250]
3G-SDI Splitter 1 in an 4 out, Delock® [93250]
Artikel-Nr.:
     767-DE-3757
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     93250
EAN/GTIN:
     4014619644759
Suchbegriffe:
Monitor Splitter
Video Splitter
Videosplitter
monitor splitter 4 monitore
Beschreibung:
Dieser Delock SDI Verteiler kann benutzt werden, um Signale einer SDI Eingangsquelle, wie z. B. eines DVR, einer HD-SDI Kamera oder eines anderen SDI Gerätes, an bis zu 4 Ausgabequellen wie z. B. Monitore auszugeben.

Spezifikation:
- Anschlüsse:
Eingang: 1 x BNC Buchse (3G-SDI)
Ausgang: 4 x BNC Buchse (3G-SDI)
1 x DC Stromanschluss 5 V
- Unterstützte Auflösungen:
SD 480i, 525i und 625i
HD 720p 24, 25, 30, 50 und 60 Hz
HD 1080i 50, 60 Hz
HD 1080p 24, 25, 30, 50 und 60 Hz
- Robustes Metallgehäuse
- Leistungsaufnahme: max. 1,2 W
- Maße (LxBxH): ca. 162 x 82 x 25 mm

Packungsinhalt:
- 3G-SDI Splitter
- Netzteil
Weitere Suchbegriffe: monitor splitter
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 40,21*
€ 42,21*
3 Tage
1
€ 8,00*
ab € 43,01*
€ 45,17*
€ 4,70*
ab € 44,07*
€ 46,25*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 46,07*
€ 48,35*
Lager 767
10
€ 9,90*
ab € 49,30*
€ 51,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,58*
€ 61,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,43*
€ 61,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,00*
€ 60,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,13*
€ 59,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,03*
€ 59,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,30*
€ 58,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.