Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 93250 Videosplitter SDI 4x SDI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 93250 Videosplitter SDI 4x SDI
DeLOCK 93250 Videosplitter SDI 4x SDI
DeLOCK 93250 Videosplitter SDI 4x SDI
DeLOCK 93250 Videosplitter SDI 4x SDI
Artikel-Nr.:
     CIDE5-21573094
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     93250
EAN/GTIN:
     4043619932504
Suchbegriffe:
Monitor Splitter
Video Splitter
Videosplitter
monitor splitter
Nutzen Sie diesen Delock SDI Verteiler, um Signale einer SDI Eingangsquelle, wie z. B. eines DVR, einer HD-SDI Kamera oder eines anderen SDI Gerätes, an bis zu 4 Ausgabequellen wie z. B. Monitore auszugeben.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
162 x 82 x 25 mm
Energie
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ausgangsspannung
5 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
1.2 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Video ports Anzahl
5
Video Porttyp
SDI
Teilnehmerausgang
4x SDI
Eingang
1
Stecker
BNC
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
Unterstützte Video-Modi
1080i, 1080p, 480i, 720p
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 54,73*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,73*
€ 65,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,33*
€ 64,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,18*
€ 63,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,17*
€ 56,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,85*
€ 55,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,29*
€ 50,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.