Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verlängerungskabel USB 2.0 EASY Stecker A links/rechts gewinkelt an Buchse A, schwarz, 3m, Delock® [


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verlängerungskabel USB 2.0 EASY Stecker A links/rechts gewinkelt an Buchse A, schwarz, 3m, Delock® [
Verlängerungskabel USB 2.0 EASY Stecker A links/rechts gewinkelt an Buchse A, schwarz, 3m, Delock® [
Artikel-Nr.:
     767-DE-2858
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     83553
EAN/GTIN:
     4014619774876
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel
Kurzbeschreibung:
Dieses Kabel von Delock, mit EASY-USB Stecker, kann in beide Richtungen in die USB-A Buchse gesteckt werden. Somit kann der Stecker beidseitig verwendet werden und erleichtert das Einstecken.

Technische Daten:
- Anschlüsse:
USB 2.0 Typ A beidseitig Stecker links/rechts gewinkelt > USB 2.0 Typ A Buchse
- USB-A Stecker beidseitig verwendbar
- Drahtquerschnitt: 24 AWG Stromleitung und 28 AWG Datenleitung
- Kontakte vergoldet
- Farbe: schwarz
- Länge inkl. Anschlüsse: ca. 3 m

Systemvoraussetzungen:
- PC oder Notebook mit einem freien USB Typ A Port
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,70*
ab € 4,53*
€ 6,84*
Lager 767
18
€ 9,90*
ab € 4,88*
€ 7,28*
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 10,54*
€ 14,91*
€ 3,50*
ab € 23,55*
€ 32,52*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
83497
ab € 2,71*
Zubehör
Delock
83500
ab € 6,87*
Zubehör
Delock
83498
ab € 3,03*
Zubehör
Delock
83401
ab € 1,10*
Zubehör
Delock
83559
ab € 10,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.