Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK EASY-USB - USB-Verlängerungskabel - USB Typ A, 4-polig (M) - USB Typ A, 4-polig (W) - 3,0m (USB/USB2.0) - 90-Grad-Anschluss - Schwarz (83553)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2184052
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     83553
EAN/GTIN:
     4043619835539
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel

Übersicht

Kurzinfo  DeLOCK EASY-USB - USB-Verlängerungskabel - USB Typ A, 4-polig (M) - USB Typ A, 4-polig (W) - 3 m (USB/USB 2.0) - 90-Grad-Anschluss - Schwarz
Gruppe  System- und Stromkabel
Hersteller  DeLOCK
Hersteller Art. Nr.  83553
Modell  EASY-USB
EAN/UPC  4043619835539

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  DeLOCK EASY-USB - USB-Verlängerungskabel - 3 m
Typ  USB-Verlängerungskabel
Kabeleigenschaften  90-Grad-Anschluss , goldbeschichtete Anschlüsse, umkehrbarer Adapter
Länge  3 m
Anschluss/Anschlüsse  1 x USB Typ A, 4-polig - männlich
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende)  1 x USB Typ A, 4-polig - weiblich
Produktzertifizierungen  USB/USB 2.0
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  USB-Verlängerungskabel
American Wire Gauge (AWG)  28/24
Kabeleigenschaften  90-Grad-Anschluss , goldbeschichtete Anschlüsse, umkehrbarer Adapter
Länge  3 m
Farbe  Schwarz
  
Konnektivität  
Anschluss/Anschlüsse  1 x USB Typ A, 4-polig - männlich
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende)  1 x USB Typ A, 4-polig - weiblich
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  USB/USB 2.0

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Typ:
USB-Verlängerungskabel
American Wire Gauge (AWG):
28/24
Länge:
3 m
Farbe:
Schwarz
Anschluss/Anschlüsse:
1 x USB Typ A, 4-polig - männlich
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende):
1 x USB Typ A, 4-polig - weiblich
Kennzeichnung:
USB/USB 2.0
Weitere Suchbegriffe: usb kabel a buchse, usb anschlusskabel, delock, 83553, stecker, easyusb, easy, typa, gewinkelt, buchse, schwarz, usbverlängerungskabel, verlängerungskabel, usbverlngerungskabel, verlngerungskabel, links, rechts, 2.0a, links/rechts, 4014619774876, linksrechts, kabel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
15
€ 9,90*
ab € 4,87*
€ 7,25*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 9,96*
€ 14,17*
6 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 19,85*
€ 27,49*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 23,89*
€ 32,52*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,52*
€ 38,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,18*
€ 35,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,84*
€ 34,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,27*
€ 32,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,40*
€ 31,42
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
83497
ab € 2,92*
Zubehör
Delock
83500
ab € 6,39*
Zubehör
Delock
83498
ab € 3,34*
Zubehör
Delock
83401
ab € 1,06*
Zubehör
Delock
83559
ab € 9,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.