Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 35cm USB 2.0 USB Kabel 0,35 m USB A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 35cm USB 2.0 USB Kabel 0,35 m USB A Schwarz
DeLOCK 35cm USB 2.0 USB Kabel 0,35 m USB A Schwarz
DeLOCK 35cm USB 2.0 USB Kabel 0,35 m USB A Schwarz
DeLOCK 35cm USB 2.0 USB Kabel 0,35 m USB A Schwarz
DeLOCK 35cm USB 2.0 USB Kabel 0,35 m USB A Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-24571669
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     83498
EAN/GTIN:
     4043619834983
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
USB Verlängerung
Dieses Kabel dient zur Verlängerung Ihrer USB 2.0 Verbindung um ca. 35 cm und kann zum Anschluss diverser Geräte verwendet werden. Durch einen im Kabel integrierten Draht kann das ShapeCable in jede beliebige Form gebogen werden und behält diese Form dann bei. Dies kann z. B. dazu genutzt werden, um einen ungünstig angebrachten USB Anschluss (z. B. hinter dem TV) an eine gut erreichbare Position zu bringen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.35 m
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Weiblich
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,01*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
83519
ab € 1,59*
Zubehör
Delock
83557
ab € 18,11*
Zubehör
Delock
83544
ab € 2,56*
Zubehör
Delock
83553
ab € 4,14*
Zubehör
Delock
83529
ab € 2,79*
Zubehör
Delock
83530
ab € 4,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.