Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 83559 USB Kabel 0,15 m USB 2.0 Micro-USB B Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 83559 USB Kabel 0,15 m USB 2.0 Micro-USB B Schwarz
DeLOCK 83559 USB Kabel 0,15 m USB 2.0 Micro-USB B Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-24800170
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     83559
EAN/GTIN:
     4043619835591
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Ste...
USB Verlängerung
Dieses USB Ladekabel von Delock ist kompatibel zum Sony Xperia Z1, Z2 und Sony Xperia Z Ultra und lässt sich mit Hilfe des Magnets einfach mit Ihrem Smartphone verbinden. Zusätzlich benötigen Sie noch ein Netzteil mit Micro-B Stecker.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.15 m
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
Micro-USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
83519
ab € 1,58*
Zubehör
Delock
83544
ab € 2,56*
Zubehör
Delock
83553
ab € 4,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.