Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter HDMI-A Stecker an VGA Buchse, schwarz, Delock® [65512]


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Adapter HDMI-A Stecker an VGA Buchse, schwarz, Delock® [65512]
Adapter HDMI-A Stecker an VGA Buchse, schwarz, Delock® [65512]
Artikel-Nr.:
     767-DE-2744
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     65512
EAN/GTIN:
     4014619761562
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Kurzbeschreibung:
Mit diesem Adapter von Delock können Sie z. B. einen VGA Monitor über eine freie HDMI Schnittstelle Ihres Systems anschließen.

Technische Daten:
- Anschlüsse:
High Speed HDMI-A 19 Pin Stecker > VGA 15 Pin Buchse
- Chipsatz: LT8511
- VGA Anschluss mit Muttern
- Geeignet nur für On-board Grafikkarten (nicht für PCIe Grafikkarten)
- Unterstützt eine Auflösung von bis zu max. 1080p
(abhängig von Ihrem Monitor und Ihrem System)
- Unterstützt den Anschluss für nur einen VGA Monitor
- Farbe: schwarz
- OS unabhängig, keine Treiberinstallation erforderlich

Systemvoraussetzungen:
- Eine freie HDMI-A Buchse
- Monitor mit einem freien VGA Stecker
- System mit On-board Grafikkarte
- Länge: ca. 25,5 cm
... > Adapter > Monitor > HDMI
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 13,74*
€ 18,53*
€ 6,78*
ab € 13,80*
€ 18,65*
3 Tage
8
€ 8,00*
ab € 14,22*
€ 19,05*
€ 6,70*
ab € 14,23*
€ 19,13*
Lager 767
305
€ 9,90*
ab € 16,20*
€ 21,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,65*
€ 25,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
62502
ab € 88,39*
Zubehör
Delock
62542
ab € 22,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.