Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

High-Speed-HDMI®-Kabel mit Ethernet, Micro Stecker (Typ D) an Buchse (Typ A), 0,23m, Delock® [65391]


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
High-Speed-HDMI®-Kabel mit Ethernet, Micro Stecker (Typ D) an Buchse (Typ A), 0,23m, Delock® [65391]
High-Speed-HDMI®-Kabel mit Ethernet, Micro Stecker (Typ D) an Buchse (Typ A), 0,23m, Delock® [65391]
Artikel-Nr.:
     767-DE-2715
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     65391
EAN/GTIN:
     4014619761272
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Adapterkabel HDMI
HDMI Adapterkabel
Kurzbeschreibung:
Dieses Kabel High Speed HDMI mit Ethernet von Delock mit micro HDMI-D Anschluss, wurde speziell für die neue Generation von Handys und Digital Kameras entwickelt und dient zur Übertragung von Daten, wie Videos, Bilder etc. Somit können Sie z.B. die micro HDMI-D Schnittstelle Ihres Handys in einen HDMI-A Port umwandeln. Durch das kurze Kabel wird Ihr Geräteanschluss weniger stark belastet als bei einem Adapter ohne Kabel.

Technische Daten:
- High Speed HDMI mit Ethernet Kabel (HEC)
- Anschlüsse: 19 Pin micro HDMI– D Stecker > 19 Pin HDMI – A Buchse
- Übertragung von Audio- und Videosignalen sowie Ethernetsignalen
- Vergoldete Kontakte
- Kabellänge: ca. 23 cm (inkl. Konnektoren)
- Farbe: schwarz

Systemvoraussetzungen:
- Gerät mit micro HDMI –D Buchse
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
€ 2,90*
ab € 3,64*
€ 5,50*
€ 6,78*
ab € 3,65*
€ 5,51*
€ 4,99*
ab € 3,92*
€ 5,92*
€ 6,70*
ab € 4,06*
€ 6,12*
Lager 767
353
€ 9,90*
ab € 4,28*
€ 6,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
82663
ab € 5,42*
Zubehör
Delock
84714
ab € 6,91*
Zubehör
Delock
82454
ab € 8,32*
Zubehör
Delock
82455
ab € 11,41*
Zubehör
Delock
82584
ab € 5,70*
Zubehör
Delock
82583
ab € 6,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.