Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK HDMI 1.4 Cable 1.0m male / male HDMI-Kabel 1 m HDMI Typ A (Standard)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK HDMI 1.4 Cable 1.0m male / male HDMI-Kabel 1 m HDMI Typ A (Standard)
DeLOCK HDMI 1.4 Cable 1.0m male / male HDMI-Kabel 1 m HDMI Typ A (Standard)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-3929383
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     82584
EAN/GTIN:
     4043619825844
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel typ-a auf typ-a delock 1...
hdmi kabel sonstige
Mit diesem Kabel können Sie verschiedene HDMI (High Definition Multimedia Interface) Geräte miteinander verbinden. Der HDMI 1.4 Standard ist weiterhin zu älteren Generationen wie HDMI 1.3 und 1.2 kompatibel.

Technische Daten
- HDMI 1.4 Spezifikation:
High Speed HDMI 1.4 Cable with Ethernet
- 19-poliger HDMI Stecker – 19-poliger HDMI Stecker
- Alle Kontakte mit Goldauflage
- Datentransferrate bis zu 10,2 Gb/s
- Unterstützt Auflösung bis 4096 x 2160 Pixel (4k)
- 3D Unterstützung bis 1080p in zwei Videoströmen
mit je 60 Bilder pro Sekunde
- Bis 120 Hz Bildwiederholrate
- Beinhaltet den neuen Audiorückkanal (ARC)
- Nutzt neue erweiterte Farbräume zur Präsentation von
Digitalfotos
- Unterstützt Dolby® TrueHD und DTS-HD Master Audio™
- Für lebendigere und natürlichere Farben
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Weitere Suchbegriffe: hdmi kabel sonstige 4k*2k
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
65391
ab € 3,64*
Zubehör
Delock
84713
ab € 5,97*
Zubehör
Delock
86328
ab € 7,12*
Zubehör
Delock
86326
ab € 7,12*
Zubehör
Delock
84333
ab € 7,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.