Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelset, USB A Stecker an DC und USB A Stecker an USB B, 0,3m, Delock® [82461]


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelset, USB A Stecker an DC und USB A Stecker an USB B, 0,3m, Delock® [82461]
Kabelset, USB A Stecker an DC und USB A Stecker an USB B, 0,3m, Delock® [82461]
Artikel-Nr.:
     767-DE-1493
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     82461
EAN/GTIN:
     4014619137190
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
USB Anschlusskabel
Kurzbeschreibung
Dieses USB Kabelset, bestehend aus 2 Kabeln, dient zur Stromversorgung verschiedener Geräte mit DC und USB-B Port über die Standard USB-A Schnittstelle.

Technische Daten
- Anschlüsse: Kabel 1) USB-A > DC
Kabel 2) USB-A > USB-B
- Stromversorgung: max. 5V / 1A
- DC: ø 5.5. / 2.1mm Stiftlänge: 10.5mm
Polarität: Innen + / Außen –
- Kabellänge: ca. 30cm
- Passend u.A. für Art. 61704 / 61705

Systemvoraussetzung
- ein freier USB-A Port
- Gerät mit USB-B oder DC Port

Packungsinhalt
- Kabelset 2fach
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
2
€ 9,90*
ab € 2,75*
€ 4,24*
€ 6,70*
ab € 2,78*
€ 4,29*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 8,43*
€ 12,18*
€ 3,50*
ab € 14,67*
€ 20,91*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
82240
ab € 1,85*
Zubehör
Delock
82532
ab € 4,23*
Zubehör
Delock
82533
ab € 5,81*
Zubehör
Delock
82540
ab € 5,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.