Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK - Stromkabelkit - USB Typ A, 4-polig (M) - USB Typ B, 4-polig, Gleichstromstecker 2,1 mm (M) - 30 cm (82461)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-276734
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     82461
EAN/GTIN:
     4043619824618
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
USB Anschlusskabel

Übersicht

Kurzinfo  DeLOCK - Stromkabelkit - USB Typ A, 4-polig (M) - USB Typ B, 4-polig, Gleichstromstecker 2,1 mm (M) - 30 cm
Gruppe  System- und Stromkabel
Hersteller  DeLOCK
Hersteller Art. Nr.  82461
Modell  
EAN/UPC  4043619824618

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  DeLOCK Stromkabelkit - 30 cm
Typ  Stromkabelkit
Länge  30 cm
Anschluss/Anschlüsse  2 x USB Typ A, 4-polig - männlich
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende)  1 x USB Typ B, 4-polig - männlich
1 x Gleichstromstecker 2,1 mm
Mitgelieferte Anzahl  2

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  Stromkabelkit
Mitgelieferte Anzahl  2
Länge  30 cm
  
Konnektivität  
Anschluss/Anschlüsse  2 x USB Typ A, 4-polig - männlich
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende)  1 x USB Typ B, 4-polig - männlich
1 x Gleichstromstecker 2,1 mm
Informationen zu den Bestandteilen des Kabelsatzes  1 x Stromkabel - 4-polig USB Typ A (Stecker) - 4-polig USB Typ B (Stecker) - 30 cm
1 x Stromkabel - 4-polig USB Typ A (Stecker) - Gleichstromstecker 2,1 mm - 30 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Typ:
Stromkabelkit
Mitgelieferte Anzahl:
2
Länge:
30 cm
Anschluss/Anschlüsse:
2 x USB Typ A, 4-polig - männlich
Weitere Suchbegriffe: USB Kabel, USB Druckerkabel, USB Kabel A Stecker auf B Stecker, USB - USB Adapter, USB auf USB Adapter, USB zu USB Adapter, USB-A zu USB Adapter, delock usb kabel usb-b, usb anschlusskabel, delock usb anschlusskabel, 82461, delock, stromkabelkit, gleichstromstecker, kabelset, 30cm, stecker, 2fach, usba, usbb, 4014619137190, fach, kabel, powerkabelset, dc+usbb, [82461], dcusbb, power
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2
€ 9,90*
ab € 2,75*
€ 4,24*
€ 6,70*
ab € 2,78*
€ 4,29*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 8,41*
€ 12,20*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 14,75*
€ 20,88*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
82240
ab € 1,86*
Zubehör
Delock
82532
ab € 4,22*
Zubehör
Delock
82533
ab € 5,82*
Zubehör
Delock
82540
ab € 5,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.