Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-D-B100 Herst.-Nr.: DA-70156 EAN/GTIN: 4014619357154 |
| |
|
| | |
| USB 2.0 zu seriell Konverter, DSUB 9M, inkl. USB A Kabel 80cm USB A M / USB A F Die elegante Art, serielle Geräte, wie z.B. Modems, PDAs, etc. über einen USB Port anzuschließen. Die hohe Kompatibilität garantiert Übertragungsraten von bis zu über 1Mbps. USB 2.0 zu seriell Konverter, DSUB 9M Einfacher Anschluss von seriellen Geräten über einen USB-Port Unterstützt die RS232 Serielle Schnittstelle Entspricht dem USB 2.0-Standard Datentransferraten von über 1Mbps Unterstützt Remote-Wake-up und Power-Management Einsetzbar z.B. für PDA, Modems und viele weitere serielle Geräte Chipsatz: FTDI / FT232RL Inkl. USB Verlängerungskabel, ca. 80cm Unterstützt Windows 7, Vista, XP, Mac OS X und Linux |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, D-Sub Kabel, Adapter RS232, RS232 Adapter, USB D-Sub Adapter, USB Seriell Adapter, USB Seriell Konverter, USB Anschlusskabel, USB Kabel, USB Kabel A Stecker auf A Stecker, USB Druckerkabel, USB Kabel A Stecker auf B Stecker, USB RS232 Adapter, USB RS232 Konverter, USB-A D-Sub Adapter, USB-A RS232 Adapter, usb seriell adapter digitus, usb d sub adapter, usb kabel a buchse |
| | |
| | | Angebote (29) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 13,00* | ab € 9,07* | € 11,48* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 9,03* | € 11,49* | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 9,22* | € 11,61* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 9,77* | € 12,40* | | | | Lager 767 | | | | | | € 9,90* | ab € 10,27* | € 12,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|