Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier Color Copy, SRA3, 450 x 320 mm, Breitbahn, 160 g/m²


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SRA3 Pack stehend
SRA3 Pack stehend
CC 90g SRA3 liegend
CC PRO Kartonansicht (BOX)
Artikel-Nr.:
     766-8687YK16B
Hersteller:
     Mondi
Herst.-Nr.:
     8687YK16B
EAN/GTIN:
     9003974414577
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Color Copy
Großformat-Kopierpapier
Kopierpapier Überformat
Überformat-Kopierpapier

Kopierpapier Color Copy, 450 x 320 mm, Breitbahn, 160 g/m²

  • Spezialpapier für Farbkopierer und Farblaserdrucker
  • holzfrei
  • weiß
  • satiniert
  • für farbechte und brillante Farblaserausdrucke und Kopien sowie für hochwertige monochrome Ausdrucke
  • mit hoher Auflösung
  • FSC© Zertifikat: JA
  • weitere Zertifikate: EU Ecolabel (EU-Blume)
  • Besonderheit: CO₂-neutral
Weitere Informationen:
Paletteninhalt:
25000 Blatt
Kartoninhalt:
1250 Blatt
Packinhalt (Ries):
250 Blatt
Breite:
320 mm
Länge:
450 mm
Grammatur:
160 g/m²
Papier:
hochweiß satiniert (extraglatt)
Weißegrad:
161 CIE
Alterungsbeständig:
DIN ISO 9706
Laufrichtung:
Papierfasern Breitbahn
Opazität:
98,5 %
Dicke:
166 µm
Lochung:
nein keine
letztes Update:
13.08.2024 (Aktualitätsprüfung)
Weitere Suchbegriffe: Ink-Jet-Druckerpapier, Ink-Jet-Papier, Inkjetdruckerpapier, Inkjetdruckpapier, Inkjetpapier, Kopier-Karton, Kopierkarton, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, kopierpapier 160 g weiß, druckerpapier, kopierpapier 160g, ColorCopy, Color-, colorcopy, CC, Farblaser-Glossypapier, Farblaser-Hochglanzpapier, Farblaser-Seidenmattpapier, Laser-Glossypapier, Laser-Hochglanzpapier, Laser-Seidenmattpapier, satiniert, 4366122
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 11,18*
€ 14,26*
2 Tage
59
1
€ 2,90*
ab € 14,65*
€ 21,14*
Lager 766
341
5
€ 20,00*
ab € 12,64*
€ 21,89*
Preise: Lager 766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 21,89*
€ 26,05
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,58*
€ 23,30
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 18,28*
€ 21,75
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,81*
€ 21,19
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 17,13*
€ 20,38
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 16,48*
€ 19,61
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 16,09*
€ 19,15
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 15,71*
€ 18,69
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,64*
€ 15,04
pro Packung
1 Packung enthält 250 Blätter (ab € 0,05056* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 109,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 766
Versand: Lager 766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 20,00*
ab € 250,00*
€ 3,00*
ab € 2.300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 766
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 1,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mondi
A4-26530
ab € 6,55*
Ähnlich
Mondi
180028828
ab € 13,01*
Ähnlich
Mondi
180031342
ab € 11,45*
Ähnlich
Mondi
8687YK22B
ab € 15,71*
Ähnlich
Mondi
8687YK35B
ab € 13,39*
Ähnlich
Mondi
8687YK28B
ab € 12,89*
Ähnlich
Mondi
8687YK12S
ab € 8,35*
Ähnlich
Mondi
8687YK25S
ab € 10,06*
Ähnlich
Mondi
8687YK25B
ab € 8,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.