| |
|
| Artikel-Nr.: 766-8687YK25S Herst.-Nr.: 8687YK25S EAN/GTIN: 9003974426891 |
| | |
|
| | |
| Kopierpapier Color Copy, 450 x 320 mm, Schmalbahn, 250 g/m² - Spezialpapier für Farbkopierer und Farblaserdrucker
- holzfrei
- weiß
- satiniert
- für farbechte und brillante Farblaserausdrucke und Kopien sowie für hochwertige monochrome Ausdrucke
- mit hoher Auflösung
- FSC© Zertifikat: JA
- weitere Zertifikate: EU Ecolabel (EU-Blume)
- Besonderheit: CO₂-neutral
Weitere Informationen: | | Paletteninhalt: | 18000 Blatt | Kartoninhalt: | 750 Blatt | Packinhalt (Ries): | 125 Blatt | Breite: | 320 mm | Länge: | 450 mm | Grammatur: | 250 g/m² | Papier: | hochweiß satiniert (extraglatt) | Weißegrad: | 161 CIE | Alterungsbeständig: | DIN ISO 9706 | Laufrichtung: | Papierfasern Schmalbahn | Opazität: | 99 % | Dicke: | 245 µm | Lochung: | nein keine | letztes Update: | 13.08.2024 (Aktualitätsprüfung) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kopier-Karton, Kopierkarton, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, color copy 250 g, druckerpapier, kopierpapier weiss, ColorCopy, Color-, colorcopy, CC, Farblaser-Glossypapier, Farblaser-Hochglanzpapier, Farblaser-Seidenmattpapier, Laser-Glossypapier, Laser-Hochglanzpapier, Laser-Seidenmattpapier, satiniert, 5571283 |
| | |
| |