Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mondi Color Copy


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6526967
Hersteller:
     Mondi
Herst.-Nr.:
     180031342
EAN/GTIN:
     9003974417417
Suchbegriffe:
Color Copy
Großformat-Kopierpapier
Kopierpapier Überformat
Überformat-Kopierpapier
Color Copy ist das Digitaldruckpapier für vielseitige Anwendungen - vom perfekten Ausdruck bis zur hochwertigen Kopie. Gerade im Digitaldruck erlaubt Color Copy gestochen scharfe Druckqualität und eine brillante Farbwiedergabe für eindrucksvolle Ergebnisse.
Mondi Color Copy - SRA3 (320 x 450 mm) - 300 g/m² - 125 Blatt Normalpapier
Weitere Informationen:
Media
Mediengrößen
SRA3 (320 x 450 mm)
Medientyp
Normalpapier
Drucktechnologie
Laser
Mediengewicht
300 g/m²
Enthaltene Menge
125 Blatt
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 125 Blätter (ab € 0,0916* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 21,39*
€ 25,45
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 20,73*
€ 24,67
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 19,87*
€ 23,65
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,47*
€ 23,17
pro Paket
ab 15 Pakete
€ 18,47*
€ 21,98
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,00*
€ 21,42
pro Paket
ab 30 Pakete
€ 17,31*
€ 20,60
pro Paket
ab 60 Pakete
€ 16,67*
€ 19,84
pro Paket
ab 80 Pakete
€ 16,26*
€ 19,35
pro Paket
ab 120 Pakete
€ 14,71*
€ 17,50
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,45*
€ 13,63
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mondi
CC320/320x450.B
ab € 16,05*
Ähnlich
Mondi
180028828
ab € 13,01*
Ähnlich
Mondi
8687YK22B
ab € 15,71*
Ähnlich
Mondi
8687YK35B
ab € 13,39*
Ähnlich
Mondi
8687YK16B
ab € 11,18*
Ähnlich
Mondi
8687YK28B
ab € 12,89*
Ähnlich
Mondi
8687YK12S
ab € 8,35*
Ähnlich
Mondi
8687YK25B
ab € 8,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.