Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier Color Copy, A3, 250 g/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SRA3 Pack stehend
SRA3 Pack stehend
CC 250g A4 Pack liegend
CC PRO Kartonansicht (BOX)
Artikel-Nr.:
     766-8687B25B
Hersteller:
     Mondi
Herst.-Nr.:
     8687B25B
EAN/GTIN:
     9003974443782
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Color Copy
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier

Kopierpapier Color Copy, A3, 250 g/m²- ACHTUNG: im Zeitraum 1.Hj. 2024 eingeschränkt Verfügbar!

  • Spezialpapier für Farbkopierer und Farblaserdrucker
  • holzfrei
  • weiß
  • satiniert
  • für farbechte und brillante Farblaserausdrucke und Kopien sowie für hochwertige monochrome Ausdrucke
  • mit hoher Auflösung
  • FSC© Zertifikat: JA
  • weitere Zertifikate: EU Ecolabel (EU-Blume)
  • Besonderheit: CO₂-neutral
Weitere Informationen:
Paletteninhalt:
17500 Blatt
Kartoninhalt:
875 Blatt
Packinhalt (Ries):
125 Blatt
Breite:
297 mm
Länge:
420 mm
Grammatur:
250 g/m²
Papier:
hochweiß satiniert (extraglatt)
Weißegrad:
161 CIE
Alterungsbeständig:
DIN ISO 9706
Laufrichtung:
Papierfasern Breitbahn
Opazität:
99 %
Dicke:
245 µm
Lochung:
nein keine
letztes Update:
13.08.2024 (Aktualitätsprüfung)
Weitere Suchbegriffe: Inkjetdruckpapier, Inkjetpapier, Kopier-Karton, Kopierkarton, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, Standard-Kopierpapier, Standardkopierpapier, color copy 250 g, druckerpapier, kopierpapier weiss, ColorCopy, Color-, colorcopy, CC, Farblaser-Glossypapier, Farblaser-Hochglanzpapier, Farblaser-Seidenmattpapier, Laser-Glossypapier, Laser-Hochglanzpapier, Laser-Seidenmattpapier, satiniert, 9624469
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
140
Frei Haus
ab € 7,46*
€ 9,83*
10 Tage
169
1
€ 5,87*
ab € 9,49*
€ 14,27*
1
€ 7,95*
ab € 9,64*
€ 14,88*
Lager 766
334
7
€ 20,00*
ab € 8,49*
€ 15,09*
2 Tage
133
1
€ 5,95*
ab € 11,26*
€ 16,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 14 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 21 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 35 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 49 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 70 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 140 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
1 Stück enthält 125 Blätter (ab € 0,06792* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 7 Stück
Mindestbestellmenge: 7 Stück ( entspricht € 105,63* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 766
Versand: Lager 766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 20,00*
ab € 250,00*
€ 3,00*
ab € 2.300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 766
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 1,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mondi
CC330
ab € 9,62*
Ähnlich
Mondi
180031342
ab € 11,45*
Ähnlich
Mondi
A3-7158
ab € 13,68*
Ähnlich
Mondi
EA47
ab € 3,52*
Ähnlich
Mondi
EA48
ab € 7,02*
Ähnlich
Mondi
EA87
ab € 3,73*
Ähnlich
Mondi
8687BK10B
ab € 16,66*
Ähnlich
Mondi
23801022052
ab € 12,76*
Ähnlich
Mondi
23801622052
ab € 10,93*
Ähnlich
Mondi
23802222052
ab € 15,32*
Ähnlich
Mondi
23802522052
ab € 17,45*
Ähnlich
Mondi
23801222052
ab € 16,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.