| |
|
| Artikel-Nr.: 766-8687BK10B Herst.-Nr.: 8687BK10B EAN/GTIN: 9003974413075 |
| | |
|
| | |
| Kopierpapier Color Copy, 482 x 330 mm, Breitbahn, 100 g/m² Das format war ehemals 483 X 330 mm und wurde Mitte 2018 vom Hersteller Mondi, auf das neue Format geändert - Spezialpapier für Farbkopierer und Farblaserdrucker
- holzfrei
- weiß
- satiniert
- für farbechte und brillante Farblaserausdrucke und Kopien sowie für hochwertige monochrome Ausdrucke
- mit hoher Auflösung
- FSC© Zertifikat: JA
- weitere Zertifikate: EU Ecolabel (EU-Blume)
- Besonderheit: CO₂-neutral
Weitere Informationen: | | Paletteninhalt: | 480000 Blatt | Kartoninhalt: | 2000 Blatt | Packinhalt (Ries): | 500 Blatt | Breite: | 330 mm | Länge: | 482 mm | Grammatur: | 100 g/m² | Papier: | hochweiß satiniert (extraglatt) | Weißegrad: | 161 CIE | Alterungsbeständig: | DIN ISO 9706 | Laufrichtung: | Papierfasern Breitbahn | Opazität: | 95 % | Dicke: | 106 µm | Lochung: | nein keine | letztes Update: | 15.02.2024 (Aktualitätsprüfung) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, mondi kopierpapier weiß 100g, allroundpapier weiß, druckerpapier, ColorCopy, Color-, colorcopy, CC, Farblaser-Glossypapier, Farblaser-Hochglanzpapier, Farblaser-Seidenmattpapier, Laser-Glossypapier, Laser-Hochglanzpapier, Laser-Seidenmattpapier, satiniert, 4292670 |
| | |
| |