Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier Color Copy, A4, 220 g/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CC A4 220 Pack stehend
CC A4 220 Pack stehend
CC 220g A4 Pack liegend
CC PRO Kartonansicht (BOX)
Artikel-Nr.:
     766-8687A22S
Hersteller:
     Mondi
Herst.-Nr.:
     8687A22S
EAN/GTIN:
     9003974407944
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Color Copy
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier

Kopierpapier Color Copy, A4, 220 g/m²

  • Spezialpapier für Farbkopierer und Farblaserdrucker
  • holzfrei
  • weiß
  • satiniert
  • für farbechte und brillante Farblaserausdrucke und Kopien sowie für hochwertige monochrome Ausdrucke
  • mit hoher Auflösung
  • FSC© Zertifikat: JA
  • weitere Zertifikate: EU Ecolabel (EU-Blume)
  • Besonderheit: CO₂-neutral
Weitere Informationen:
Paletteninhalt:
40000 Blatt
Kartoninhalt:
1000 Blatt
Packinhalt (Ries):
250 Blatt
Breite:
210 mm
Länge:
297 mm
Grammatur:
220 g/m²
Papier:
hochweiß satiniert (extraglatt)
Weißegrad:
161 CIE
Alterungsbeständig:
DIN ISO 9706
Laufrichtung:
Papierfasern Schmalbahn
Opazität:
99 %
Dicke:
220 µm
Lochung:
nein keine
letztes Update:
15.02.2024 (Aktualitätsprüfung)
Weitere Suchbegriffe: Inkjetdruckpapier, Inkjetpapier, Kopier-Karton, Kopierkarton, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, color copy kopierpapier a4 220g weiß, ink-jet druckerpapier, inkjetpapier weiß, ColorCopy, Color-, colorcopy, CC, Farblaser-Glossypapier, Farblaser-Hochglanzpapier, Farblaser-Seidenmattpapier, Laser-Glossypapier, Laser-Hochglanzpapier, Laser-Seidenmattpapier, satiniert, 4202304
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
160
Frei Haus
ab € 6,59*
€ 8,65*
10 Tage
nicht lagernd
4
€ 5,87*
ab € 9,19*
€ 13,32*
3 Tage
20
1
€ 5,95*
ab € 9,03*
€ 13,69*
Lager 766
323
4
€ 20,00*
ab € 8,33*
€ 15,04*
1
€ 7,95*
ab € 10,06*
€ 15,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 8 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 40 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 80 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 160 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
1 Stück enthält 250 Blätter (ab € 0,03332* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 60,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 766
Versand: Lager 766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 20,00*
ab € 250,00*
€ 3,00*
ab € 2.300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 766
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 1,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mondi
482233
ab € 7,44*
Ähnlich
Mondi
CCW1024
ab € 10,89*
Ähnlich
Mondi
180085063
ab € 12,92*
Ähnlich
Mondi
EB03
ab € 11,48*
Ähnlich
Inapa
2100011532
ab € 6,82*
Ähnlich
Mondi
8687YK40B
ab € 15,29*
Ähnlich
Mondi
8687YK12S
ab € 8,42*
Ähnlich
Mondi
8687YK16S
ab € 11,20*
Ähnlich
Mondi
461385
ab € 5,65*
Ähnlich
Mondi
23801024051
ab € 13,03*
Ähnlich
Mondi
23809024051
ab € 11,82*
Ähnlich
Mondi
23802822052
ab € 12,58*
Ähnlich
Mondi
001950
ab € 11,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.